MARATHON MOTORS 5K48TN6119Sファンモーター三相3-1 / 1 Hp 2 Rpm
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.437 " |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56HZ |
全負荷アンペア | 5.1-5.0/2.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 11 5 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 65度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | シングルフラットでキーイング |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | リジッド |
銘板の回転数 | 1140 |
公称効率 | 77 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 17-1/16 |
相 | 3 |
回転 | CCW / CW |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 5.75 " |
シャフトの向き | 水平な |
シャフトタイプ | フラットとキー溝 |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 722856048943 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 15.84 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 48.9 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アセンブリ | デューティ | kW | NEMAデザイン | 利き手 | RPM | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11O11001 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 0.246 | B | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥110,279 | ||
056T11O5306 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 1.12 | デザインコードなし | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥148,044 | ||
056T11O15511 | HVACモーター | F2のみ | 継続的なAOM | 0.56 | B | 水平な | 1200 | 自動プロテクター | ¥181,414 | ||
056T11O5305 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 0.75 | デザインコードなし | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥134,346 | ||
056T11O5310 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 1.49 | デザインコードなし | 水平な | 1200 | 自動プロテクター | ¥152,634 | ||
056T8O15504 | HVACモーター | F1のみ | 連続的な | 1.12 | B | 水平な | 900 | 自動プロテクター | ¥172,477 | ||
056T8O5306 | HVACモーター | W8 | 継続オーサム | 0.75 | デザインコードなし | シャフトアップ | 900 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥192,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。