MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512HVACモーター50-60ヘルツ
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 70 |
アセンブリ | F2のみ |
デューティ | 継続的なAOM |
効率化 | 70% |
エンクロージャー | オパオ |
フレーム | 56HZ |
全負荷アンペア | 2.7-3/1.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
kW | 0.56 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1200 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター |
UPC | 722856038241 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 27.64 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アセンブリ | デューティ | kW | NEMAデザイン | 利き手 | RPM | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K48TN6119S | コンデンサーファンモーター | - | 連続エアオーバー | - | - | - | - | 自動応答オプション | ¥144,504 | ||
056T11O11001 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 0.246 | B | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥110,279 | ||
056T11O5306 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 1.12 | デザインコードなし | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥148,044 | ||
056T11O5305 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 0.75 | デザインコードなし | 水平な | 1200 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥134,346 | ||
056T11O5310 | HVACモーター | F1のみ | 継続的なAOM | 1.49 | デザインコードなし | 水平な | 1200 | 自動プロテクター | ¥152,634 | ||
056T8O15504 | HVACモーター | F1のみ | 連続的な | 1.12 | B | 水平な | 900 | 自動プロテクター | ¥172,477 | ||
056T8O5306 | HVACモーター | W8 | 継続オーサム | 0.75 | デザインコードなし | シャフトアップ | 900 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) | ¥192,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。