PETERSEN PRODUCTS145-1シリーズパイププラグ
形式 | モデル | マックス 直径 | 最大頭 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145-1002-5P40 | 2.625 " | 924フィート | 400のプサイ | 13.5 " | ¥245,387 | |
A | 145-1003-P80 | 3" | 924フィート | 400のプサイ | 13.5 " | ¥279,541 | |
A | 145-1003-5P80 | 3.375 " | 924フィート | 400のプサイ | 13.5 " | ¥314,221 | |
A | 145-1005-P160 | 4.5 " | 462フィート | 200のプサイ | 6.48 " | ¥419,312 | |
A | 145-1005-P80 | 4.875 " | 462フィート | 200のプサイ | 2.83 " | ¥454,518 | |
A | 145-1006-P160 | 5.25 " | 462フィート | 200のプサイ | 8.49 " | ¥489,198 | |
A | 145-1006-P80 | 6" | 462フィート | 200のプサイ | - | ¥558,558 | |
A | 145-1006-P40 | 6.375 " | 462フィート | 200のプサイ | 8.49 " | ¥593,763 | |
A | 145-1008-P160 | 7.125 " | 462フィート | 200のプサイ | 8.49 " | ¥663,649 | |
A | 145-1008-P80 | 7.625 " | 462フィート | 200のプサイ | 9.69 " | ¥710,414 | |
A | 145-1008-P40 | 8.125 " | 462フィート | 200のプサイ | 9.69 " | ¥756,654 | |
A | 145-1010-P160 | 8.625 " | 462フィート | 200のプサイ | 9.69 " | ¥803,420 | |
A | 145-1010-P80 | 9.625 " | 462フィート | 200のプサイ | 9.69 " | ¥896,425 | |
A | 145-1010-P40 | 10.125 " | 462フィート | 200のプサイ | 9.69 " | ¥942,140 | |
A | 145-1012-P80 | 11.875 " | 462フィート | 200のプサイ | 11.49 " | ¥1,105,556 | |
A | 145-1014-PSTD | 13.375 " | 462フィート | 200のプサイ | 11.49 " | ¥1,244,276 | |
A | 145-1016-PSTD | 15.625 " | 462フィート | 200のプサイ | 11.49 " | ¥1,454,983 | |
A | 145-1018-PSTD | 17.875 " | 462フィート | 200のプサイ | 11.49 " | ¥1,664,114 | |
A | 145-1020-PSTD | 19.875 " | 462フィート | 200のプサイ | 14.49 " | ¥1,850,125 | |
A | 145-1022-PSTD | 21.875 " | 462フィート | 200のプサイ | 14.49 " | ¥2,036,136 | |
A | 145-1024-PSTD | 23.875 " | 462フィート | 200のプサイ | 17.49 " | ¥2,222,147 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 白熱灯と電球
- 実験室サーキュレーター
- SCBAと呼吸用空気シリンダー
- リムロックと補助ロック
- チューブクランプ
- ハンドツールキット
- はかりとはかり付属品
- カーペットツールキット
- ホイストとトロリー
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- FISKARS カッティングマット自己修復
- PARKER エルボー45ステンレス鋼M1 / 4インチ
- VULCAN HART ワイヤアセンブリ
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径4-7/8インチ
- COOPER B-LINE オーバーヘッドでサポートされるチャネルラック
- HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4,12、XNUMX XNUMX ドア エンクロージャ
- VERMONT GAGE Steel XX Go リバーシブル アセンブリ、レッド
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製作フィッティング 22-1/2 度エルボ・ガスケット×インロー
- Bevel Tool Bevel Mite アルミニウム ベベル ルーター ヘッド
- SMC VALVES ヘッドカバー