PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P160 パイププラグ、機械式、ブロックおよびブリード、直径 5 ~ 5.2 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | アルミニウム |
バイパス | 1/4 "メス |
マックス 直径 | 5.25 " |
最大頭 | 462フィート |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
最小直径 | 5" |
公称パイプサイズ(インチ) | 5 "/ 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 8.49 " |
シール長 | 1" |
シール材 | ニトリル |
船の重量(kg) | 7.2 |
原産国 | US |
モデル | マックス 直径 | 最大頭 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
145-1002-5P40 | 2.625 " | 924フィート | 400のプサイ | 13.5 " | ¥245,387 | |
145-1003-5P80 | 3.375 " | 924フィート | 400のプサイ | 13.5 " | ¥314,221 | |
145-1003-P80 | 3" | 924フィート | 400のプサイ | 13.5 " | ¥279,541 | |
145-1005-P160 | 4.5 " | 462フィート | 200のプサイ | 6.48 " | ¥419,312 | |
145-1005-P80 | 4.875 " | 462フィート | 200のプサイ | 2.83 " | ¥454,518 | |
145-1006-P40 | 6.375 " | 462フィート | 200のプサイ | 8.49 " | ¥593,763 | |
145-1006-P80 | 6" | 462フィート | 200のプサイ | - | ¥558,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。