COLDER PRODUCTS COMPANY NS4 シリーズ シャットオフ カップリング インサート
形式 | モデル | 本体径 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NS4D24004 | 0.96 " | MNPT | インラインインサート | 1.95 " | - | ¥4,179 | |
B | NS4D20006 | 0.96 " | TFP | インラインインサート | 2.09 " | 1 / 4 " | ¥4,664 | |
C | NS4D22002 | 0.96 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.73 " | 1 / 8 " | ¥4,111 | |
C | NS4D22004 | 0.96 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.98 " | 1 / 4 " | ¥4,216 | |
C | NS4D22006 | 0.96 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.98 " | 3 / 8 " | ¥4,111 | |
D | NS4D42002 | 1.17 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.07 " | 1 / 8 " | ¥5,025 | |
D | NS4D42004 | 1.17 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.32 " | 1 / 4 " | ¥5,034 | |
D | NS4D42006 | 1.17 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.32 " | 3 / 8 " | ¥5,497 | |
E | NS4D40006 | 1.17 " | TFP | パネルマウントインサート | 2.43 " | 1 / 4 " | ¥6,687 |
NS4シリーズシャットオフカップリングインサート
Colder NS4 シリーズ カップリング インサートは、プロセス ラインでの漏れや空気の混入を最小限に抑え、偶発的な切断による損失を最小限に抑えるための非流出設計を特徴としています。 これらのカップリングインサートは、TPV オーバーモールドを備えたガラス充填ポリプロピレン / ABS と TPE ソフトタッチオーバーモールド構造を備えており、耐久性と耐破損性を実現します。 耐薬品性に優れたEPDM Oリングと流れを止めるシャットオフバルブを一体化しています。 これらの NS4 シリーズ カップリング インサートは、1.7 ~ 2.4 インチの長さの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートアンカー
- ウィンドウロックとハードウェア
- シャワー排水
- 帯電防止アクセサリ
- ポテンショメーター
- 懐中電灯
- 屋内LED照明器具
- カーペットツールキット
- 銅
- 屋内HIDフィクスチャ
- NUMATICS ブランクステーションプレートキット
- WHEATON Cryoelite滅菌天然キャップポリプロピレン
- JOHNSON CONTROLS ゾーンバルブ3ウェイ
- APPLETON ELECTRIC バラストアセンブリ、100W
- AME INTERNATIONAL 油圧ポンプ
- COXREELS EZ-SDシリーズケーブルリール
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント標準ソケット
- Aetna Bearing アダプターベアリング
- ANSELL 74-045 Hyflex コーティングなし耐切創手袋
- BROWNING FHPシリーズ 3Lベルト