入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルマウントインサート |
本体径 | 1.17 " |
ボディ材質 | ポリプロピレン/ ABS |
色 | グレー |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
長さ | 2.07 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
チューブ内径 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続タイプ | アイテム価格 | 長さ | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS4D20006 | 0.96 " | TFP | インラインインサート | 2.09 " | 1 / 4 " | ¥4,664 | ||
NS4D22002 | 0.96 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.73 " | 1 / 8 " | ¥4,111 | ||
NS4D22004 | 0.96 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.98 " | 1 / 4 " | ¥4,216 | ||
NS4D22006 | 0.96 " | 有刺鉄線 | インラインインサート | 1.98 " | 3 / 8 " | ¥4,111 | ||
NS4D24004 | 0.96 " | MNPT | インラインインサート | 1.95 " | - | ¥4,179 | ||
NS4D40006 | 1.17 " | TFP | パネルマウントインサート | 2.43 " | 1 / 4 " | ¥6,687 | ||
NS4D42004 | 1.17 " | 有刺鉄線 | パネルマウントインサート | 2.32 " | 1 / 4 " | ¥5,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。