PETERSEN PRODUCTS
1916 年以来、Petersen Products は廃水、トンネル、配管、パイプラインのための高価値ソリューションを作成してきました。 Petersen Products は、信頼され応答性の高いソリューション プロバイダーとなることを目指し、ISO 9001 規格を超えることに取り組んでいます。同社は米国ウィスコンシン州フレドニアに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
配管
空気力学
マテリアルハンドリング
テスト機器
安全性
パワーツール
フリートと車両のメンテナンス
パンプス
Hardware
ファスナー
Electrical
ハンドツール
HVACと冷凍
機械加工
水力学
セキュリティ
アウトドア用品
動力伝達
潤滑
配管 フィルタ
ピーターセン製品について
同社の広範なカタログには、膨張式プラグ、ダクトバルーン、グラウトバッグ、静水圧試験ポンプ、たわみゲージ、パイプライン試験装置が含まれています。ブランドの インフレータブルパイププラグ 狭い/制限されたエリアでのラインテストとメンテナンスのためにパイプラインを差し込み/シールするように設計されています。これらのプラグは柔軟性が高く、マンホールや通電中の蛇口への素早い挿入と取り外しが可能です。ポンプと重力による流れを確保するためのバイパスが組み込まれています。ピーターセン 910-4 シリーズ ホットタップ スリーブ HDPE の熱膨張と収縮に対応するカスタム ガスケットが付属しており、効果的なシールを確保し、熱変化に対応します。これらのホットタップ スリーブはエポキシ仕上げで、厳しい環境条件でも耐食性と耐久性を保証します。高強度低合金 (HSLA) 鋼ハードウェアを備えており、堅牢な性能と寿命を実現します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
ピーターセン製品の一部の MPN は、同等の Air System International、Anvil、および Dayton モデルと個別に参照されています。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等の Petersen 配管製品が入手可能です。
なぜ会社?
これらのピーターセン製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの Petersens パイプライン製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で発送されます。
主な商号
マルチフレックスインフレータブルパイププラグ
これらのパイプ プラグは、あらゆるパイプ サイズと形状に対応する多用途のソリューションです。わずか 12 インチまで収縮するため、狭いスペースや熱い蛇口でも簡単に操作できます。水を使用する場合でも、...続きを見る
DrainJet 102 シリーズ油圧式ドレンフラッシャー
これらは、水圧を強力なジェットに変換して困難な障害物を取り除くことにより、パイプのメンテナンスを強化します。これらのフラッシャーはプロ仕様の精度で作られており、頑丈な補強が施されています。...続きを見る
よくある質問
ピーターセンダクトバルーンは何に使用されますか?
このブランドのダクトバルーンは、メンテナンス、修理、またはテストプロセス中にダクトを遮断または密閉するために使用されます。
ブランドのグラウトバッグをどのように充填してグラウトの流れを制御するのですか?
グラウトバッグには、制御された充填を可能にするノズルが装備されており、バッグに圧力を加えることで流れが管理されます。
Petersen Products のたわみゲージは建設工事においてどのような重要性を持っていますか?
たわみゲージは、梁やパイプなどの構造要素のたわみや曲がりの量を測定および監視するために使用されます。