PETERSEN PRODUCTS910-4シリーズホットタップスリーブ
形式 | モデル | ボルトサイズ | 公称寸法 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 910-4310-061045 | 3 / 4 "x 9" | 10 "×6」 | 6" | ¥243,548 | |
A | 910-4324-122482 | 3 / 4 "x 9" | 24 "×12」 | 12 " | ¥620,299 | |
A | 910-4318-101941 | 3 / 4 "x 9" | 18 "×10」 | 10 " | ¥494,190 | |
A | 910-4318-081941 | 3 / 4 "x 9" | 18 "×8」 | 8" | ¥361,512 | |
A | 910-4316-081788 | 3 / 4 "x 9" | 16 "×8」 | 8" | ¥361,512 | |
A | 910-4310-041045 | 3 / 4 "x 9" | 10 "×4」 | 4" | ¥218,326 | |
A | 910-4318-121941 | 3 / 4 "x 9" | 18 "×12」 | 12 " | ¥566,702 | |
A | 910-4316-101788 | 3 / 4 "x 9" | 16 "×10」 | 10 " | ¥494,190 | |
A | 910-4316-101573 | 3 / 4 "x 9" | 14-16 "x 10" | 10 " | ¥472,120 | |
A | 910-4316-061573 | 3 / 4 "x 9" | 14-16 "x 6" | 6" | ¥275,075 | |
A | 910-4310-081045 | 3 / 4 "x 9" | 10 "×8」 | 8" | ¥317,637 | |
A | 910-4324-102482 | 3 / 4 "x 9" | 24 "×10」 | 10 " | ¥565,389 | |
A | 910-4320-122151 | 3 / 4 "x 9" | 20 "×12」 | 12 " | ¥583,780 | |
A | 910-4320-082151 | 3 / 4 "x 9" | 20 "×8」 | 8" | ¥396,980 | |
A | 910-4316-081573 | 3 / 4 "x 9" | 14-16 "x 8" | 8" | ¥347,850 | |
A | 910-4312-081242 | 3 / 4 "x 9" | 12 "×8」 | 8" | ¥327,620 | |
A | 910-4308-060836 | 3 / 4 "x 9" | 8 "×6」 | 6" | ¥236,454 | |
A | 910-4308-040836 | 3 / 4 "x 9" | 8 "×4」 | 4" | ¥216,750 | |
A | 910-4324-082482 | 3 / 4 "x 9" | 24 "×8」 | 8" | ¥435,601 | |
A | 910-4320-102151 | 3 / 4 "x 9" | 20 "×10」 | 10 " | ¥535,175 | |
A | 910-4312-061242 | 3 / 4 "x 9" | 12 "×6」 | 6" | ¥257,735 | |
A | 910-4304-030450 | "4へ" 6 | 4 "×3」 | 3" | ¥217,275 | |
A | 910-4306-030450 | 5 / 8 "x 6" | 6 "×3」 | 3" | ¥199,147 | |
A | 910-4306-040657 | 5 / 8 "x 6" | 6 "×4」 | 4" | ¥199,147 | |
A | 910-4306-060657 | 5 / 8 "x 6" | 6 "×6」 | 6" | ¥233,301 | |
A | 910-4304-040450 | 5 / 8 "x 6" | 4 "×4」 | 4" | ¥239,607 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービスバッグ
- HIDフィクスチャリフレクター
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- リジッドバリアコンポーネント
- 照明調光器アクセサリー
- 空気圧ツール
- プロセス監視
- カウンターとアワーメーター
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 水処理
- WESTWARD 止め輪プライヤーセット
- VISIONTRON バリアロープ1-1 / 2インチx6フィート
- CAROL ケーブル溶接50フィートAwgブラック
- TRANSAIR 壁掛けブラケットの取り付け
- E JAMES & CO シリコンチューブ、100フィート
- KLEIN TOOLS 斜めカッティングプライヤー
- COOPER B-LINE 90度キット
- PLAST-O-MATIC BSDAMシリーズミニチュアエアオペレートダイヤフラムバルブ
- K S PRECISION METALS チューブ&ワイヤーセンター
- MOEN シャワーハンドル