PETERSEN PRODUCTS130-0シリーズパイププラグ
形式 | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | マックス。 圧力 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-0012 | 0.73 " | 3.75 " | 1.30 " | 17のプサイ | "0.75へ" 1.25 | ¥12,842 | |
B | 130-0015 | 1.1 " | 5.5 " | 1.75 " | 13のプサイ | "1.25へ" 1.5 | ¥9,164 | |
C | 130-002-M | 1.21 " | 5.56 " | 2.10 " | 17のプサイ | "1.25へ" 2 | ¥10,740 | |
D | 130-002 | 1.77 " | 2.84 " | 2.25 " | 13のプサイ | 2" | ¥9,690 | |
E | 130-003-M | 1.78 " | 5.57 " | 3.10 " | 17のプサイ | "2へ" 3 | ¥11,529 | |
F | 130-0025 | 2.3 " | 4.5 " | 2.75 " | 13のプサイ | 2.5 " | ¥10,740 | |
G | 130-003 | 2.64 " | 5.25 " | 3.25 " | 13のプサイ | 3" | ¥10,215 | |
H | 130-004-M | 2.64 " | 5.18 " | 4.25 " | 17のプサイ | "3へ" 4 | ¥13,893 | |
I | 130-006-MS | 3.5 " | 9.8 " | 6.25 " | 17のプサイ | "4へ" 6 | ¥33,598 | |
J | 130-004 | 3.25 " | 6.5 " | 4.25 " | 13のプサイ | 4" | ¥11,791 | |
K | 130-006-M | 3.28 " | 9.47 " | 6.25 " | 17のプサイ | "4へ" 6 | ¥30,708 | |
L | 130-008-IM | 3.95 " | 23 " | 8.25 " | 15のプサイ | "4へ" 8 | ¥86,962 | |
M | 130-005 | 4.5 " | 7.75 " | 5.25 " | 13のプサイ | 5" | ¥21,512 | |
N | 130-008-MS | 5" | 14 " | 8.25 " | 17のプサイ | "6へ" 8 | ¥51,757 | |
O | 130-012-MSM | 5.5 " | 25 " | 12.25 " | 15のプサイ | "6へ" 12 | ¥131,100 | |
P | 130-006 | 5.25 " | 9.0 " | 6.25 " | 13のプサイ | 6" | ¥27,818 | |
Q | 130-012-MS | 6.75 " | 16 " | 12.25 " | 11のプサイ | "8へ" 12 | ¥121,380 | |
R | 130-008 | 6.75 " | 10.25 " | 8.25 " | 17のプサイ | 8" | ¥42,561 | |
S | 130-016-MS | 7.5 " | 28 " | 16.25 " | 15のプサイ | "8へ" 16 | ¥160,000 | |
T | 130-010 | 8.75 " | 11.75 " | 10.25 " | 17のプサイ | 10 " | ¥69,097 | |
U | 130-012 | 10.25 " | 13.75 " | 12.25 " | 17のプサイ | 12 " | ¥86,962 | |
V | 130-018-MS | 10.75 " | 25 " | 18.25 " | 15のプサイ | "12へ" 18 | ¥245,650 | |
W | 130-024-MS | 11 " | 37 " | 24.25 " | 15のプサイ | "12へ" 24 | ¥251,167 | |
L | 130-024-IM | 11 " | 37 " | 24.25 " | 15のプサイ | "12へ" 24 | ¥251,167 | |
W | 130-030-MS | 14.3 " | 48 " | 32 " | - | "15へ" 32 | ¥567,490 | |
X | 130-048-MS | 19.1 " | 68 " | 50 " | - | "24へ" 48 | ¥968,938 | |
W | 130-060-MSM | 19.1 " | 88 " | 60.5 " | - | "24へ" 60 | ¥1,917,909 | |
X | 130-040-MS | 19.5 " | 53.5 " | 40 " | - | "20へ" 40 | ¥688,345 | |
X | 130-072-MS | 43 " | 100 " | 72.25 " | - | "48へ" 72 | ¥2,587,863 | |
X | 130-096-MS | 50 " | 128 " | 96.25 " | - | "54へ" 96 | ¥3,573,090 |
130-0シリーズパイププラグ
Petersen Products 130-0 シリーズ パイプ プラグは、漏れ検査やパイプ メンテナンス用途など、さまざまなタイプのパイプ システムに一時的または永続的な気密シールを提供します。 耐摩耗性と振動減衰のために天然ゴムで作られています。 最大 120 °F、17 psi の温度と圧力に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイルサービスベンチおよびキャビネットアクセサリ
- ドアストライクプレート
- ロープバリアポストと支柱
- 実験用シンク
- パイプトング
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- A / C冷凍
- 目の保護具とアクセサリー
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 舗装の品質
- HYDE テーピングナイフ
- SPEEDAIRE スピードクランプモジュラーコネクタ
- ARO コイルソレノイド24Vdc
- WALTER TOOLS ADMT インデックス可能インサート
- PARKER ステンレス鋼ミストルブリケーター、1/2インチポートサイズ
- WATTS 熱力学的スチームトラップ
- EATON モールド ケース サーキット ブレーカ 非南京錠対応ハンドル ロック
- APPLETON ELECTRIC 屈折器およびガード付き防湿蛍光灯器具
- TIMKEN 単列ボールねじサポート軸受
- BROWNING No.60チェーン用QDブッシュ付きスチールシングルスプロケット、歯先硬化