入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | 天然ゴム |
収縮時の直径 | 6.75 " |
収縮した長さ | 16 " |
マックス 直径 | 12.25 " |
マックス。 圧力 | 11のプサイ |
マックス。 温度 | 120度F |
公称寸法 | "8へ" 12 |
船の重量(kg) | 3.15 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | マックス。 圧力 | 公称寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-0012 | 0.73 " | 3.75 " | 1.30 " | 17のプサイ | "0.75へ" 1.25 | ¥12,842 | ||
130-0015 | 1.1 " | 5.5 " | 1.75 " | 13のプサイ | "1.25へ" 1.5 | ¥9,164 | ||
130-002 | 1.77 " | 2.84 " | 2.25 " | 13のプサイ | 2" | ¥9,690 | ||
130-0025 | 2.3 " | 4.5 " | 2.75 " | 13のプサイ | 2.5 " | ¥10,740 | ||
130-002-M | 1.21 " | 5.56 " | 2.10 " | 17のプサイ | "1.25へ" 2 | ¥10,740 | ||
130-003 | 2.64 " | 5.25 " | 3.25 " | 13のプサイ | 3" | ¥10,215 | ||
130-003-M | 1.78 " | 5.57 " | 3.10 " | 17のプサイ | "2へ" 3 | ¥11,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。