ピーターセンプロダクツ129シリーズパイププラグ
Petersen Products 129 シリーズ インフレータブル パイプ プラグは、ホット タップを介して大きな加圧パイプラインに挿入され、温水の流れを調整および遮断します。
形式 | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 長さ | マックス 直径 | 最大頭 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 129-002 | 1.75 " | 6" | 4" | 2" | 184フィート | - | ¥362,563 | |
A | 129-002-HP | 1.875 " | 6" | 4" | 2" | 230フィート | - | ¥398,820 | |
A | 129-003-HP | 2.875 | 9" | 2.875 | 3" | 230フィート | 7.5 " | ¥381,480 | |
A | 129-003 | 2.875 " | 9" | 6" | 3" | 184フィート | - | ¥346,800 | |
A | 129-004 | 3.75 " | 11 " | 9" | 4" | 184フィート | - | ¥346,800 | |
A | 129-006 | 3.75 " | 14 " | 9" | 6" | 184フィート | - | ¥409,854 | |
A | 129-004-HP | 3.875 " | 11 " | 3.875 " | 4" | 230フィート | 11 " | ¥381,480 | |
A | 129-006-HP | 3.875 " | 14 " | 3.875 " | 6" | 265フィート | 12 " | ¥481,841 | |
A | 129-010 | 5.75 " | 20 " | 5.75 " | 10 " | 138フィート | 20 " | ¥504,436 | |
A | 129-008-HP | 5.75 " | 17 " | 12 " | 8" | 276フィート | - | ¥529,658 | |
A | 129-008 | 5.75 " | 17 " | 5.75 " | 8" | 184フィート | 16 " | ¥441,381 | |
A | 129-012 | 7.75 " | 23 " | 18 " | 12 " | 138フィート | - | ¥567,490 | |
A | 129-010-HP | 7.75 " | 20 " | 7.75 " | 10 " | 276フィート | 20 " | ¥706,210 | |
A | 129-014 | 7.75 " | 26 " | 7.75 " | 13.25 " | 115フィート | 28 " | ¥756,654 | |
A | 129-018 | 9.75 " | 32 " | 27 " | 17.25 " | 115フィート | - | ¥1,106,081 | |
A | 129-012-HP | 9.75 " | 23 " | 18 " | 12 " | 230フィート | - | ¥718,821 | |
A | 129-020 | 9.75 " | 35 " | 9.75 " | 19.25 " | 115フィート | 40 " | ¥1,421,354 | |
A | 129-014-HP | 9.75 " | 26 " | 9.75 " | 13.25 " | 230フィート | 28 " | ¥1,059,316 | |
A | 129-016 | 9.75 " | 29 " | 9.75 " | 15.25 " | 115フィート | 32 " | ¥845,981 | |
A | 129-016-HP | 11.75 " | 29 " | 11.75 " | 15.25 " | 230フィート | 32 " | ¥1,184,374 | |
B | 129-014-D | 11.75 " | 31.5 " | 10.5 " | 13.25 " | 115フィート | - | ¥2,269,963 | |
A | 129-024 | 11.75 " | 42 " | 36 " | 24 " | 115フィート | - | ¥1,844,345 | |
A | 129-036 | 11.75 " | 61 " | 54 " | 36 " | 86.6フィート | - | ¥3,735,981 | |
A | 129-018-HP | 11.75 " | 32 " | 11.75 " | 17.25 " | 230フィート | 36 " | ¥1,548,514 | |
A | 129-020-HP | 11.75 " | 35 " | 11.75 " | 19.25 " | 230フィート | 40 " | ¥1,989,896 | |
A | 129-028 | 11.75 " | 49 " | 42 " | 28 " | 115フィート | - | ¥2,900,509 | |
A | 129-032 | 11.75 " | 55 " | 11.75 " | 32 " | 92フィート | 64 " | ¥3,399,690 | |
A | 129-030 | 11.75 " | 52 " | 11.75 " | 30 " | 115フィート | 60 " | ¥3,089,672 | |
C | 129-016-D | 12.7 " | 35 " | 12 " | 15.25 " | 115フィート | - | - | 見積依頼
|
B | 129-018-D | 12.7 " | 41 " | 16 " | 17.25 " | 90フィート | - | ¥2,837,454 | |
A | 129-024-HP | 13 " | 42 " | 36 " | 23.5 " | 230フィート | - | ¥2,582,083 | |
C | 129-024-D | 14.8 " | 51 " | 20 " | 23.25 " | 69フィート | - | ¥4,681,800 | |
B | 129-020-D | 14.8 " | 43 " | 16 " | 19.25 " | 90フィート | - | ¥4,152,141 | |
A | 129-042 | 15 " | 71 " | 15 " | 42.25 " | 46フィート | 84 " | ¥4,240,418 | |
A | 129-040 | 15 " | 66 " | 15 " | 40 " | 46フィート | - | ¥3,982,945 | |
A | 129-054 | 15 " | 90 " | 81 " | 54.25 " | 35フィート | - | ¥5,138,945 | |
A | 129-030-HP | 15 " | 52 " | 15 " | 29.5 " | 230フィート | 60 " | ¥4,325,541 | |
A | 129-028-HP | 15 " | 49 " | 15 " | 27.5 " | 230フィート | 56 " | ¥4,060,712 | |
A | 129-048 | 15 " | 81 " | 72 " | 48.25 " | 35フィート | - | ¥4,687,054 | |
B | 129-030-D | 16.8 " | 61 " | 24 " | 29.25 " | 69フィート | - | ¥9,300,545 | |
A | 129-042-HP | 17 " | 71 " | 17 " | 42 " | 173フィート | 84 " | ¥8,904,878 | |
A | 129-060 | 17 " | 100 " | 90 " | 60.25 " | 23フィート | - | ¥6,368,509 | |
A | 129-048-HP | 17 " | 81 " | 17 " | 48 " | 173フィート | 96 " | ¥12,186,341 | |
A | 129-066 | 17 " | 109 " | 99 " | 66.25 " | 23フィート | - | ¥7,598,072 | |
A | 129-032-HP | 17 " | 55 " | 17 " | 31.75 " | 173フィート | 64 " | ¥4,589,582 | |
A | 129-036-HP | 17 " | 61 " | 17 " | 36 " | 173フィート | 72 " | ¥5,230,374 | |
A | 129-084 | 19 " | 137 " | 126 " | 84.5 " | 17フィート | - | ¥12,863,127 | |
A | 129-072 | 19 " | 118 " | 108 " | 72.5 " | 23フィート | - | ¥9,899,563 | |
A | 129-096 | 23 " | 156 " | 23 " | 96.5 " | 17フィート | 192 " | ¥15,826,690 | |
A | 129-054-HP | 23 " | 90 " | 23 " | 54 " | 173フィート | 108 " | ¥13,361,258 | |
A | 129-060-HP | 23 " | 100 " | 23 " | 60 " | 161フィート | 120 " | ¥21,652,930 | |
A | 129-072-HP | 29 " | 118 " | 29 " | 72 " | 138フィート | 144 " | ¥29,698,690 | |
A | 129-066-HP | 29 " | 109 " | 29 " | 66 " | 138フィート | 132 " | ¥22,794,218 | |
A | 129-084-HP | 35 " | 137 " | 126 " | 84 " | 127フィート | - | ¥45,449,716 | |
A | 129-096-HP | 41 " | 156 " | 41 " | 96 " | 127フィート | 192 " | ¥55,920,974 |
特徴
- Petersen 129 シリーズ インフレータブル パイプ プラグは、パイプラインの完全性を維持し、環境リスクを最小限に抑えるために、小さなホット タップ ホールで構成されています。
- それらは、機械的なストップよりも優れたシールを確保するために、丸みを帯びていないパイプに固定できます。
- これらの柔軟なユニットは軽量であるため、迅速な展開が可能です。
- これらのマルチフレックス プラグは、長期間使用できるようにバリスティック ナイロンで強化されたポリウレタン構造を備えています。
- 収縮したプラグの直径が小さいため、小さなホットタップに挿入できます。
- 最大 200 psi の圧力に耐えることができ、収縮したプラグの直径は 1 ~ 41 インチの範囲です。
よくある質問
インフレータブルパイププラグの組み立て方法は?
- タッピングサドルを取り付けます。
- フルポートタッピングバルブを取り付けます。
- バルブを閉じて、サドルとバルブに漏れがないかテストします。
- ホットタッピング掘削装置をバルブに取り付けます。
- バルブを完全に開きます。
- チップ除去バルブを開きます。
- ホットタップ穴をドリルで開けます。
- ホットタップバルブを閉じます。
- ホットタッピング掘削装置を取り外します。
インフレータブルパイププラグを取り付ける前に従うべき安全上の注意事項は何ですか?
- 使用中は、プラグの端が並んでいる場所に近づかないでください。
- ナイロン/ニトリル/ポリウレタンを侵す可能性のある化学薬品を使用したフラッシャーや標準プラグを、華氏 180 度を超える温度で使用しないでください。
- 使用前後に製品を点検してください。
- プラグをパイプラインに完全に挿入します。
- 突起や鋭利なエッジがない場所にプラグを配置してください。
- 水中に設置する前に、まずプラグを少し膨らませる必要がある場合があります。
インフレータブル パイプ プラグで使用されるホット タップ プラグ コンポーネントはどれですか?
- プラグローンチシリンダー
- インフレラム
- タッピングサドル
- タッピングバルブ
- ホットタッピング装置
- インフレラムアンカーラグ
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムアクセサリー
- 春のプランジャー
- 距離計
- 作業台キャビネット
- プラグゲージ
- 研磨アクセサリー
- ユーティリティカート
- パワードリル
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- ハスプとヒンジをラッチします
- PARKER 316ステンレス鋼3方向ミニボールバルブ、Comp。 xComp。 xComp。
- FLUORAMICS タフォイルスピンドルグリース
- ZURN マルチターンサプライストップストレート
- WOODHEAD 120090シリーズコードセット
- COOPER B-LINE タイプ 4X プレミア シリーズ ヒンジ付きネジ カバー JIC エンクロージャ
- ANVIL ダブルチャンネルブラケット
- SPEARS VALVES 二重封じ込め 90 度。 肘 PVC スケジュール 80 × PVC スケジュール 40 クリア
- EATON マグナム シリーズ スプリング リリース
- ALL MATERIAL HANDLING グラブフック用ラッチキット
- NIBCO DWV アダプター、PVC