FLUORAMICS Tufoil スピンドル グリース
Fluoramics Tufoil スピンドル グリースは、ブレーキ キャリパー、歯科用ドリル、高温用途の高トルク機械などのツールの潤滑に最適です。 それらは、製造業および自動車産業で役立ちます。
形式 | モデル | コンテナタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 8800012 | プラスチックジャー | 0.25ポンド | ¥6,385 | |
B | 8800013 | プラスチックジャー | 0.5ポンド | ¥11,291 | |
C | 8800014 | プラスチックプランジャー | 1" | ¥21,556 |
タフォイルスピンドルグリース
Fluoramics Tufoil スピンドル グリースは、家電製品のモーター、ベアリング、ブレーキ キャリパー、歯科用ドリル、高トルク機械などの重要な機械部品に潤滑を提供するように設計されたゼリー状の Tufoil です。 これらのスピンドル グリースは、直火であっても高温耐性を備えているため、溶けたり流出したりすることなく究極の保存寿命を実現します。 これらは、機械の動作温度を大幅に下げて摩擦、騒音、磨耗を防ぎ、動作寿命を延ばすのに最適です。 これらの合成グリースの引火点は摂氏 200 度で、容量は 0.25 ~ 1 ポンドの範囲で入手可能です。 Raptor Supplies.
特徴
- Fluoramics Tufoil スピンドル グリースは、摩擦、騒音、磨耗を最小限に抑え、長い運用寿命を実現します。
- それらは合成リチウム PTFE 複合体でできており、優れた貯蔵寿命を持っています。
- これらの合成潤滑剤は過度の熱でも安定しており、直火の下でも溶けません。
対応アクセサリー
- グリースブラシとガン: これらのツールは、機器に一貫した潤滑を提供します。
規格と承認
- ASTM
- DOT
よくある質問
潤滑はどのように効率を高めますか?
潤滑は、移動する粒子間の摩擦を減らします。 この減少した摩擦により、パーティクルは互いにスムーズに移動できます。 この動きやすさにより、機械は燃料を節約し、効率を向上させることができます。
これらの潤滑剤における PTFE の利点は何ですか?
Fluoramics Tufoil スピンドル グリースに含まれる PTFE の存在により、ドライ フィルムの形成が保証されます。
これらのグリースの引火点は?
華氏500度。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- フードバスケット
- 提灯
- シェーカーとローテーター
- ワイヤコネクタキット
- パイプ継手とカップリング
- ドラムとバレルポンプ
- ラミネートおよび製本装置
- 潤滑剤
- 塗装ブースとアクセサリー
- APPROVED VENDOR ケーブルの安全性1/4インチ
- GORLITZ スクリーンガード
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40DWV加工フィッティングダブルコンビネーションY、ソケット
- EATON H-Max シリーズ周波数ドライブ、FS6
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント メトリック ディープ ソケット
- DAYTON ペデスタルファンモーター
- GREENLEE テープ
- MCR SAFETY Ninja 氷断熱ブラックワークグローブ
- REMCO 16 フィートの延長ハンドルとボトル
- BALDOR / DODGE XT50 鉱山用ウイングプーリー