ラジエーターアクチュエーターとバルブ
サーモスタットラジエーターバルブ
Honeywellのサーモラジエラジエーターバルブは、レギュレーターへの温水の流れを調整することにより、屋内の部屋、オフィス、ワークショップの温度を制御するために使用されます。 これらのラジエーターバルブは、電子および電気業界で一般的に使用されており、ASHRAE Standard102-1989に適合しています。 これらの大容量バルブには、温水および蒸気パイプシステムに気密シールを提供するEPDMディスクが装備されています。 それらは、高い耐食性と防錆性のためにニッケルメッキされた青銅鋳造構造を特徴とし、T104サーモスタットアクチュエーターで使用することができます。 バルブが高圧下で作動している間、すべての部品は簡単なサービスツールを使用して簡単に交換できます。 ストレートおよびアングルボディスタイルで利用可能なハネウェルラジエーターサーモスタットバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Honeywellのサーモラジエラジエーターバルブは、レギュレーターへの温水の流れを調整することにより、屋内の部屋、オフィス、ワークショップの温度を制御するために使用されます。 これらのラジエーターバルブは、電子および電気業界で一般的に使用されており、ASHRAE Standard102-1989に適合しています。 これらの大容量バルブには、温水および蒸気パイプシステムに気密シールを提供するEPDMディスクが装備されています。 それらは、高い耐食性と防錆性のためにニッケルメッキされた青銅鋳造構造を特徴とし、T104サーモスタットアクチュエーターで使用することができます。 バルブが高圧下で作動している間、すべての部品は簡単なサービスツールを使用して簡単に交換できます。 ストレートおよびアングルボディスタイルで利用可能なハネウェルラジエーターサーモスタットバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
大容量サーモスタットアクチュエータ
ラジエーターバルブ
サーモスタットラジエーターバルブ
大容量サーモスタットアクチュエータ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GGS_13107 | AA2JRD | ¥24,337 |
ラジエーターアクチュエーターとバルブ
ラジエーターアクチュエーターとバルブは、ラジエーターバルブを開閉することによって水の流れを制御するのに適しています。 ハニーウェル サーモスタットラジエーターバルブは、電子および電気産業で頻繁に使用され、ASHRAE Standard102-1989に適合しています。 これらの高機能バルブには、温水および蒸気ラインシステムに気泡のない保護を提供するEPDMディスクが装備されています。 それらは、優れた耐食性と防錆性のためにニッケルメッキされた青銅鋳造構造を特徴とし、T104サーモスタットアクチュエータと互換性があります。 アングルエルボー、水平アングル、ストレートボディスタイルで利用可能なこれらのラジエーターバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 林業
- ストラップおよびストラップ装置
- 燃焼試験
- 水質と浄化
- ターニングツール
- エアレーションディフューザー
- 吸収ロール
- ロッドワイパー
- 検知管ポンプとキット
- ウィグラーとウィグラーセット
- HALDER SUPERCRAFT デッドブロースレッジハンマー
- CHICAGO FAUCETS キッチン蛇口、レバーハンドル、ウォールマウント、ADA、1/2 "NPT
- BRADY バンディングテープ、パープル
- MARSHALLTOWN コンクリートローラー
- ACORN ENGINEERING ウォッシュファウンテンエリプティカル
- PETERSEN PRODUCTS 水吸引ホース
- COOPER B-LINE B369シリーズXNUMX穴閉角
- LITTLE GIANT PUMPS 4-MD シリーズ軽腐食性薬液移送ポンプ
- VULCAN ストリップヒーター
- SCOTSMAN スプラッシュ