シェーカーとローテーター
ラボシェーカー
シェーカー
チューブラック
ラボシェーカー
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SHHD6825DG | ¥1,772,279 | ||
B | SHWV02AL | ¥329,547 | ||
C | SHRK07AL2 | ¥246,901 | ||
D | SHRK04DG | ¥275,825 | ||
E | SHHD6850DG | ¥1,952,821 | ||
F | SHHD4550DG | ¥1,667,345 | ||
G | SHHD2325AL | ¥1,052,268 | ||
H | SHHD1619AL | ¥487,681 | ||
I | SHLD0403DG | ¥333,580 | ||
J | SHLD0415AL | ¥256,521 | ||
K | SHLD0415DG | ¥326,238 | ||
L | SHLDMP03DG | ¥260,865 | ||
M | ISWV02HDG | ¥679,496 | ||
N | ISLD04HDG | ¥717,019 | ||
O | SHEX1619DG | ¥793,356 | ||
P | ISLDMPHDG | ¥657,026 | ||
Q | ISRK04HDG | ¥704,135 | ||
R | SHRK07AL1 | ¥227,413 | ||
S | SHHD1619DG | ¥597,622 | ||
T | SHWV02DG | ¥393,696 | ||
U | SHHD4525DG | ¥1,614,203 | ||
V | ISTBLCTS | ¥765,014 | ||
V | ISTBLHTS | ¥575,105 | ||
W | SHHD2325DG | ¥1,187,243 | ||
X | ISICMBCDG | ¥1,054,901 |
シェーカー
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 30400070 | ¥296,641 | ||
B | 30400072 | ¥397,791 | ||
C | 30400140 | ¥12,478 | ||
D | 30400124 | ¥11,687 | ||
C | 30400142 | ¥12,478 | ||
E | 30400056 | ¥91,899 | ||
E | 30400057 | ¥218,041 | ||
E | 30400055 | ¥79,768 | ||
E | 30400053 | ¥68,125 | ||
E | 30400058 | ¥209,185 | ||
F | 30400082 | ¥141,061 | ||
G | 30400081 | ¥141,061 | ||
H | 30400077 | ¥127,757 | ||
I | 30400079 | ¥141,061 | ||
J | 30400076 | ¥127,757 | ||
K | 30400078 | ¥127,757 | ||
L | 30400075 | ¥127,757 | ||
E | 30400059 | ¥278,103 |
マルチクランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 075-783-08 | ¥240,613 | |
B | 075-783-04 | ¥278,812 |
二層プラットフォームキット
ヘビーデューティハンドモーションシェーカー
形式 | モデル | 電圧 | Hz | 容量 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EL680.HD | ¥1,471,581 | 見積依頼 | ||||
B | EL680.HD.25 | ¥1,553,336 | 見積依頼 |
オービタルシェイカー
メディアボトルクランプ
卓上オービタルシェーカー
形式 | モデル | 電圧 | 軌道径 | Hz | 材料 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6130.HD | ¥1,109,018 | 見積依頼 | |||||
A | E6130.HD.IN | ¥1,483,636 | 見積依頼 | |||||
A | E6130.IN | ¥1,236,363 | 見積依頼 | |||||
B | E6130.SS | ¥757,272 | 見積依頼 | |||||
B | E6130 | ¥976,727 |
ミディアムデューティレシプロシェーカー
シェーカー
形式 | モデル | 速度 | アンプ | 深さ | 電圧 | 重量容量 | 幅(Width) | 高さ | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 075-778-10 | ¥31,530 | |||||||||
A | 075-778-08 | ¥22,352 | |||||||||
A | 075-778-06 | ¥15,765 | |||||||||
A | 075-778-12 | ¥39,412 | |||||||||
A | 075-778-04 | ¥13,138 | |||||||||
A | 075-778-02 | ¥10,510 | |||||||||
B | 075-775-08 | ¥717,912 | |||||||||
C | 075-765-16 | ¥917,670 | |||||||||
C | 075-765-16 | ¥861,050 | |||||||||
D | 075-775-00 | ¥532,684 | |||||||||
E | 075-775-16 | ¥840,125 | |||||||||
F | 075-775-24 | ¥1,187,794 | |||||||||
B | 075-775-08 | ¥685,586 | |||||||||
G | 075-765-24 | ¥1,118,835 | |||||||||
F | 075-775-24 | ¥1,017,566 | |||||||||
H | 075-775-04 | ¥691,951 | |||||||||
I | 075-765-20 | ¥1,118,835 | |||||||||
J | 075-775-12 | ¥751,315 | |||||||||
K | 075-788-04 | ¥936,545 | |||||||||
D | 075-775-00 | ¥435,302 | |||||||||
G | 075-765-24 | ¥1,153,314 | |||||||||
H | 075-775-04 | ¥662,611 | |||||||||
E | 075-775-16 | ¥794,796 | |||||||||
K | 075-788-04 | ¥971,319 | |||||||||
I | 075-765-20 | ¥1,067,117 |
BenchBlotter シリーズ プラットフォーム ロッカー
DryChill シリーズ クーリング ブロック
Benchmark Scientific DRYCHILL シリーズ冷却ブロックは、実験室や科学研究現場で、さまざまな実験手順中にサンプル、試薬、アッセイの温度を維持および調整するために使用されます。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、サンプルを長期間にわたって必要な温度に保つことができます。 サンプルチューブを氷を使わずに安定して冷却できるため、面倒な氷浴が不要になります。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、温度に敏感なサンプルの完全性を保証します。 結露を軽減し、不要な湿気の蓄積を防ぐ独自の設計を採用しています。 これらのブロックには視覚的な温度インジケーターが装備されており、ユーザーはブロックの温度を監視および確認して、正確なサンプル冷却を確保できます。
Benchmark Scientific DRYCHILL シリーズ冷却ブロックは、実験室や科学研究現場で、さまざまな実験手順中にサンプル、試薬、アッセイの温度を維持および調整するために使用されます。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、サンプルを長期間にわたって必要な温度に保つことができます。 サンプルチューブを氷を使わずに安定して冷却できるため、面倒な氷浴が不要になります。 これらの冷却ブロックは正確な温度制御を提供し、温度に敏感なサンプルの完全性を保証します。 結露を軽減し、不要な湿気の蓄積を防ぐ独自の設計を採用しています。 これらのブロックには視覚的な温度インジケーターが装備されており、ユーザーはブロックの温度を監視および確認して、正確なサンプル冷却を確保できます。
Incu シェーカー シリーズ ミニ シリーズ インキュベーター シェーカー
シェーカーとローテーター
シェーカーとローテーターは、細胞と微生物の培養をバイオプロセシングしたり、発酵プロセスを曝気したりするために、回転スワールまたは左右のアクションを提供するように設計されています。 Raptor Supplies は、Eberbach、Burrell Scientific、 ベンチマークサイエンティフィック, ラボコンパニオン & LWサイエンティフィック 食品および飲料、化学加工産業、研究室での用途に最適です。 エーバーバッハh シェーカーは、120 ~ 2200 rpm の振盪速度範囲で水溶液を渦巻き状に混合するように設計されており、デジタル タコメーターによって継続的に監視されます。 これらの Eberbach 往復シェーカーのユニークなロッカー アーム設計により、水平方向と垂直方向の両方の動作が可能で、高耐久、固定速度、可変速度、防爆モーターのバリエーションが提供されています。 バレル・サイエンティフィック 100〜240 Vの範囲の複数の電圧電源での動作を許可し、顧客の要件に応じて、継続的かつ制御された動作のための内蔵タイマー機能を備えています。 これらのラボシェーカーマシンには、さまざまな容器やフラスコで使用できる4つの完全に調整可能なクランプバーと、繊細な実験装置で使用するための滑り止めプラットフォームが装備されています。
詳細はこちら
- ロックアウトデバイス
- 室内空気質
- ヒューズ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- スペーサーとスタンドオフ
- 実験室暖房マントル
- デジタルスケールユニット
- 空気圧クランプ
- クランプの品揃え
- ケミカルポンプ付属品
- GEMS SENSORS 流量インジケーター
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン棚ユニット、36 x75インチ
- QORPAK クロージャー63mmナチュラル
- VICKERS ベーンポンプ4Gpm @ 1200Rpmおよび100Psi
- BURNDY YSシリーズ突合せ接続
- ANVIL 鍛造スチールTシャツ
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、C-Face フットレス、ODP、三相
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル