入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
収縮時の直径 | 1.75 " |
収縮した長さ | 6" |
長さ | 4" |
マックス 直径 | 2" |
最大頭 | 184フィート |
マックス。 温度 | 225度F |
最小直径 | 1.875 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
原産国 | US |
モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 長さ | マックス 直径 | 最大頭 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129-002-HP | 1.875 " | 6" | 4" | 2" | 230フィート | - | ¥398,820 | |
129-003 | 2.875 " | 9" | 6" | 3" | 184フィート | - | ¥346,800 | |
129-003-HP | 2.875 | 9" | 2.875 | 3" | 230フィート | 7.5 " | ¥381,480 | |
129-004 | 3.75 " | 11 " | 9" | 4" | 184フィート | - | ¥346,800 | |
129-004-HP | 3.875 " | 11 " | 3.875 " | 4" | 230フィート | 11 " | ¥381,480 | |
129-006 | 3.75 " | 14 " | 9" | 6" | 184フィート | - | ¥409,854 | |
129-006-HP | 3.875 " | 14 " | 3.875 " | 6" | 265フィート | 12 " | ¥481,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。