ピーターセンプロダクツ154シリーズパイププラグ
形式 | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | ホースの長さ | マックス 直径 | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 154-003-G | 1" | 6.75 " | 2' | 3" | 1フィート | ¥24,140 | |
A | 154-002-G | 1" | 7.5 " | - | 2" | 1フィート | ¥24,140 | |
A | 154-006-G | 1.5 " | 11.5 " | 2' | 6" | 1フィート | ¥34,123 | |
A | 154-004-G | 1.25 " | 8.5 " | 2' | 4" | 1フィート | ¥25,979 | |
A | 154-008-G | 2" | 14.5 " | 2' | 8" | 1フィート | ¥42,530 | |
A | 154-010-G | 2" | 17.25 " | 2' | 10 " | 0.75フィート | ¥54,090 | |
A | 154-012-G | 2.5 " | 22.25 " | 2' | 12 " | 0.75フィート | ¥63,811 | |
A | 154-014-G | 2.5 " | 22.5 " | 2' | 14 " | 0.5フィート | ¥96,946 | |
A | 154-016-G | 3" | 28 " | 3' | 16 " | 0.5フィート | ¥122,956 | |
A | 154-018-G | 3" | 31.5 " | 3' | 18 " | 0.5フィート | ¥149,491 | |
A | 154-020-G | 4" | 32.75 " | 3' | 20 " | 0.5フィート | ¥172,086 | |
A | 154-024-G | 4" | 39.75 " | 3' | 24 " | 0.5フィート | ¥235,403 | |
A | 154-030-G | 5" | 52.5 " | 3' | 30 " | 0.25フィート | ¥298,983 | |
A | 154-036-G | 5" | - | 3' | 36 " | 0.25フィート | ¥548,574 |
154シリーズパイププラグ
Petersen Products 154 シリーズ パイプ プラグは、パイプを効果的にシールするために使用されます。 これらのパイププラグは、パイプや導管内の液体やガスの流れを遮断または隔離するための配管工事、建設、メンテナンスプロジェクトに最適です。 安全で漏れ防止のシールを提供し、こぼれ、漏れ、汚染の可能性を防ぎます。 耐久性と耐摩耗性を確保するために、ポリエステルの外層とニトリルブラダーを備えています。 これらのパイプ プラグは最大 150 °F の温度で動作し、2 インチと 3 インチのホースの長さが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 春の品揃え
- シムストック
- ファンネルアクセサリー
- ネオプレンチューブ
- EPDMチューブ
- ラボウェア
- 排水ポンプと下水ポンプ
- フードサービス機器および機器
- コンピュータ用品とメディア
- サイン
- SOLARTECH POWER ソーラーパネルマウント
- ARLINGTON INDUSTRIES フロアボックスカバー、メタリック
- DIXON ガーデンホース
- SUPER-STRUT ZM718シリーズスプリットリングハンガー
- Cementex USA コートとパンツのファン キット、40 Cal.
- LOVEJOY H型カップリングハブ ラフストックボア
- MILLER ELECTRIC 抽出アーム
- DAYTON 制御ブロック
- JET TOOLS 集塵機