PETERSEN PRODUCTS 114 シリーズ 中耐久パイププラグ
形式 | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | マックス 直径 | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114-002 | 1.7 " | 10.5 " | 2" | 35フィート | ¥41,480 | |
A | 114-003 | 2" | 14 " | 3" | 35フィート | ¥41,480 | |
A | 114-004 | 2.5 " | 16 " | 4" | 35フィート | ¥49,392 | |
A | 114-006 | 3" | 19 " | 6" | 35フィート | ¥55,698 | |
A | 114-008 | 3.5 " | 21 " | 8" | 35フィート | ¥69,622 | |
A | 114-010 | 3.5 " | 26 " | 10 " | 35フィート | ¥81,182 | |
A | 114-012 | 4.5 " | 40 " | 12 " | 29フィート | ¥110,082 | |
A | 114-015 | 5.5 " | 44 " | 15 " | 29フィート | ¥127,685 | |
B | 114-016 | 5.5 " | 46 " | 16 " | 29フィート | ¥136,355 | |
A | 114-014 | 5.5 " | 43 " | 14 " | 29フィート | ¥127,685 | |
B | 114-028 | 6" | 76 " | 28 " | 10フィート | ¥303,187 | |
B | 114-026 | 6" | 72 " | 26 " | 12フィート | ¥258,786 | |
B | 114-024 | 6" | 66 " | 24 " | 12フィート | ¥214,385 | |
B | 114-020 | 6" | 56 " | 20 " | 23フィート | ¥191,265 | |
B | 114-018 | 6" | 51 " | 18 " | 25フィート | ¥171,298 | |
B | 114-030 | 6" | 82 " | 30 " | 10フィート | ¥347,588 | |
B | 114-036 | 7" | 97 " | 36 " | 10フィート | ¥504,173 | |
B | 114-033 | 7" | 90 " | 33 " | 10フィート | ¥414,583 | |
B | 114-042 | 8" | 114 " | 42 " | 10フィート | ¥608,476 | |
B | 114-054 | 9" | 145 " | 54 " | 5.8フィート | ¥1,187,790 | |
B | 114-048 | 9" | 129 " | 48 " | 7.5フィート | ¥701,219 | |
B | 114-072 | 10 " | 191 " | 72 " | 4.6フィート | ¥1,622,078 | |
B | 114-066 | 10 " | 176 " | 66 " | 4.6フィート | ¥1,477,315 | |
B | 114-060 | 10 " | 160 " | 60 " | 5.2フィート | ¥1,390,352 | |
B | 114-084 | 11 " | 222 " | 84 " | 3.5フィート | ¥1,853,803 | |
B | 114-096 | 12 " | 234 " | 96 " | 3.5フィート | ¥2,911,018 |
114シリーズミディアムデューティパイププラグ
Petersen 114 シリーズ中耐久パイプ プラグは、配管、下水道システムおよびパイプラインの漏れを防止し、水の流れを制御し、メンテナンス、修理、検査を容易にするために使用されます。 これらの 114 シリーズ パイプ プラグは、運用効率を確保し、漏れや制御されていない流れによって引き起こされる潜在的な損傷や危険を防ぎます。 メンテナンス作業中に流れを制御できる独自のバイパス設計が装備されています。 これらの標準マルチフレックス プラグは最大 3 インチのフロースルー直径を提供し、カスタム構成ではより大きなサイズにも対応できます。 収縮した状態では、曲がり角や狭い開口部を簡単に通過できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手押し車
- ワイヤー棚
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- ホース継手を押す
- ホイールチョックアクセサリー
- 顔の保護
- 緊急時への備え
- 林業
- ヒューズ
- ラミネートおよび製本装置
- CHAINFLEX 電源ケーブル、最大162アンペア
- DAYTON 変換キット
- ADVANCE TABCO メープルトップワークテーブル
- CLAMPCO 941QAシリーズバンドクランプ、フローティングブリッジ設計
- BATTERY DOCTOR ミンブレードシリーズヒューズパネル
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 継手 レジューシング オス アダプタ、Mipt x ソケット
- KNIPEX ESDエンドカッティングニッパー
- PHILIPS CHLORIDE LEDステップライト
- FANTECH 電子制御タイマー
- WEG ESW シリーズ密閉型スタータ