PETERSEN PRODUCTS 145-1008-P80 パイププラグ、機械式、ブロックおよびブリード、直径 7.375 ~ 7.625 インチ
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
アイテム価格 | パイププラグ |
ボディ材質 | アルミニウム |
バイパス | 1/2 "メス |
マックス 直径 | 7.625 " |
最大頭 | 462フィート |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
最小直径 | 7.375 " |
公称パイプサイズ(インチ) | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 9.69 " |
シール長 | 1" |
シール材 | ニトリル |
船の重量(kg) | 14.4 |
原産国 | US |
モデル | マックス 直径 | 最大頭 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
145-1002-5P40 | 2.625 " | 924フィート | 400のプサイ | 13.5 " | ¥245,387 | |
145-1003-5P80 | 3.375 " | 924フィート | 400のプサイ | 13.5 " | ¥314,221 | |
145-1003-P80 | 3" | 924フィート | 400のプサイ | 13.5 " | ¥279,541 | |
145-1005-P160 | 4.5 " | 462フィート | 200のプサイ | 6.48 " | ¥419,312 | |
145-1005-P80 | 4.875 " | 462フィート | 200のプサイ | 2.83 " | ¥454,518 | |
145-1006-P160 | 5.25 " | 462フィート | 200のプサイ | 8.49 " | ¥489,198 | |
145-1006-P40 | 6.375 " | 462フィート | 200のプサイ | 8.49 " | ¥593,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。