ABB T2 シリーズ モールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | T2S080TW | 35kAIC @ 480V | 80A | ¥115,168 | 見積依頼
|
A | T2S060TW | 35kAIC @ 480V | 60A | ¥87,780 | 見積依頼
|
A | T2S050MW | 35kAIC @ 480V | 50A | ¥111,273 | 見積依頼
|
A | T2S040TW | 35kAIC @ 480V | 40A | ¥69,480 | 見積依頼
|
A | T2S015TW | 35kAIC @ 480V | 15A | - | 見積依頼
|
A | T2S100TW | 35kAIC @ 480V | 100A | ¥115,168 | 見積依頼
|
A | T2S070TW | 35kAIC @ 480V | 70A | ¥115,168 | 見積依頼
|
A | T2S090TW | 35kAIC @ 480V | 90A | ¥115,168 | 見積依頼
|
A | T2S100MW | 35kAIC @ 480V | 100A | ¥115,168 | 見積依頼
|
A | T2S060BW | 35kAIC @ 480V | 60A | ¥156,400 | 見積依頼
|
A | T2S050TW | 35kAIC @ 480V | 50A | ¥111,273 | 見積依頼
|
A | T2S030TW | 35kAIC @ 480V | 30A | ¥69,236 | 見積依頼
|
A | T2S020TW | 35kAIC @ 480V | 20A | ¥111,273 | 見積依頼
|
A | T2H020TW | 65kAIC @ 480V | 20A | ¥135,073 | 見積依頼
|
A | T2H040TW | 65kAIC @ 480V | 40A | ¥135,073 | 見積依頼
|
A | T2H050MW | 65kAIC @ 480V | 50A | ¥135,073 | 見積依頼
|
A | T2H090TW | 65kAIC @ 480V | 90A | ¥170,617 | 見積依頼
|
A | T2H100MW | 65kAIC @ 480V | 100A | ¥170,617 | 見積依頼
|
A | T2H080TW | 65kAIC @ 480V | 80A | ¥170,617 | 見積依頼
|
A | T2H015TW | 65kAIC @ 480V | 15A | ¥135,073 | 見積依頼
|
A | T2H100TW | 65kAIC @ 480V | 100A | ¥170,617 | 見積依頼
|
A | T2H070TW | 65kAIC @ 480V | 70A | ¥170,617 | 見積依頼
|
A | T2H060TW | 65kAIC @ 480V | 60A | ¥135,073 | 見積依頼
|
A | T2H030TW | 65kAIC @ 480V | 30A | ¥135,073 | 見積依頼
|
T2シリーズモールドケースサーキットブレーカ
ABB T2 シリーズ回路ブレーカーは、貫通電流を制限して配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するように設計されています。 これらのモールドケースサーキットブレーカーは、配線の緩みを解消しながら配線の手間を軽減するためのライン側と負荷側のラグ端子を備えています。 これらには、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、重度の短絡に即座に反応するための瞬時および長時間トリップ機能の両方を提供する、交換不可能な熱磁気トリップが装備されています。 取り付けが簡単なボルトオン設計です。 これらの三極サーキットブレーカーは、15 ~ 100A の範囲のアンペア数で入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIG溶接機
- ジョーカップリングスパイダー
- リニアガイドキャリッジとスライド
- コバルトエンドミル
- グリースダクトと高温アクセスドア
- 電気ツール
- 中括弧と角かっこ
- 屋外エリア備品
- 家電
- パテ
- TAPECASE PTFE帯電防止テープ
- CHICAGO-LATROBE 60ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- HOFFMAN タイプ4コンティニュアスヒンジ3ポイントラッチウォールマウントエンクロージャー
- HOFFMAN L スタイル ラックマウント アングル キット
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ、フランジエンド、FKM
- ADB HOIST RINGS MFG. シャックルホイストリング
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ヒンジ・タイプねじ付きシャフト・カラー
- ANSELL 08-354 Alphatec ネオプレン耐薬品手袋
- ANSELL 11-600 Hyflex 軽量で高感度の白色工業用手袋
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ XNUMX 条ねじウォームギヤ