MIG溶接機
MIG溶接機
Miller Electric の単相または三相電力 MIG 溶接機は、アルミニウム/鋼を溶接するように設計されており、製造、製造、メンテナンス、修理の用途に最適です。 これらの溶接機は、正確かつ確実なワイヤ送給速度を提供するトルクフィード プッシュプル モーターと、最適なワイヤ送給を提供する電子ワイヤ スプール ブレーキを備えています。 自動ガン検出システムを搭載しており、トリガーを引くだけで素早く簡単に操作できます。 一部のモデルは、標準ランイン、プレ/ポストフロー、バーンバック、スポット/遅延タイマーメニューを内蔵した大型デジタルフロントパネルを備えており、オペレータが電圧とワイヤ送給速度を事前設定できるようになります。 Miller MIG 溶接機には、オペレータがガンのワイヤ送給速度制御を設定できる相乗的な XNUMX ノブ制御が付属しており、セットアップが簡単になり、トレーニング時間が短縮されます。 アルゴン混合調整器/流量計とホースを備えた幅広い MIG 溶接機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Miller Electric の単相または三相電力 MIG 溶接機は、アルミニウム/鋼を溶接するように設計されており、製造、製造、メンテナンス、修理の用途に最適です。 これらの溶接機は、正確かつ確実なワイヤ送給速度を提供するトルクフィード プッシュプル モーターと、最適なワイヤ送給を提供する電子ワイヤ スプール ブレーキを備えています。 自動ガン検出システムを搭載しており、トリガーを引くだけで素早く簡単に操作できます。 一部のモデルは、標準ランイン、プレ/ポストフロー、バーンバック、スポット/遅延タイマーメニューを内蔵した大型デジタルフロントパネルを備えており、オペレータが電圧とワイヤ送給速度を事前設定できるようになります。 Miller MIG 溶接機には、オペレータがガンのワイヤ送給速度制御を設定できる相乗的な XNUMX ノブ制御が付属しており、セットアップが簡単になり、トレーニング時間が短縮されます。 アルゴン混合調整器/流量計とホースを備えた幅広い MIG 溶接機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907747001 | ¥1,401,499 | |||||||
B | 951808001 | ¥3,391,816 | |||||||
C | 907786 | ¥1,794,981 | |||||||
D | 951960 | ¥1,640,272 | |||||||
E | 907785001 | ¥1,852,517 | |||||||
C | 907785 | ¥1,814,203 | |||||||
F | 951792 | ¥2,677,784 | |||||||
G | 951961 | ¥1,662,421 | |||||||
H | 951819 | ¥3,943,719 | |||||||
I | 951814 | ¥3,128,238 | |||||||
J | 951766 | ¥1,192,813 | |||||||
K | 907747 | ¥1,298,487 | |||||||
L | 907780 | ¥779,003 | |||||||
E | 907786001 | ¥1,852,517 | |||||||
B | 951824 | ¥3,355,882 | |||||||
M | 907734 | ¥1,067,162 | |||||||
N | 907612 | ¥291,488 | |||||||
O | 951601 | ¥366,747 | |||||||
P | 951603 | ¥601,402 | |||||||
Q | 907614 | ¥528,362 | |||||||
R | 500536 | ¥602,956 | |||||||
S | 907405 | - | 見積依頼 | ||||||
T | 907321 | ¥1,178,607 | |||||||
U | 951066 | - | 見積依頼 | ||||||
U | 951065 | - | 見積依頼 |
MIG溶接機
リンカーン エレクトリックの Power MIG シリーズ溶接機は、MIG およびフラックス入り溶接用途向けに設計されています。 これらの溶接機は、鋼、ステンレス鋼、アルミニウムのワークピースに所定のワイヤ送給速度で優れた位置ずれアーク動作と低スパッタを実現するダイヤモンドコア技術を備えています。 特許取得済みのスプリット ワイヤ ガイドが付属しており、最適なワイヤ アライメント機能と、重要な導電率を高めるための真鍮と真鍮のガン接続を提供します。 これらのデバイスには、トルク出力を向上させ、トラブルのないパフォーマンスを保証する大型の密閉設計の駆動モーターがさらに装備されています。 これらの溶接機のケーブル管理システムと上部に取り付けられた消耗品トレイは、ワークステーションを整理整頓するのに役立ちます。
リンカーン エレクトリックの Power MIG シリーズ溶接機は、MIG およびフラックス入り溶接用途向けに設計されています。 これらの溶接機は、鋼、ステンレス鋼、アルミニウムのワークピースに所定のワイヤ送給速度で優れた位置ずれアーク動作と低スパッタを実現するダイヤモンドコア技術を備えています。 特許取得済みのスプリット ワイヤ ガイドが付属しており、最適なワイヤ アライメント機能と、重要な導電率を高めるための真鍮と真鍮のガン接続を提供します。 これらのデバイスには、トルク出力を向上させ、トラブルのないパフォーマンスを保証する大型の密閉設計の駆動モーターがさらに装備されています。 これらの溶接機のケーブル管理システムと上部に取り付けられた消耗品トレイは、ワークステーションを整理整頓するのに役立ちます。
ワイヤーフィード溶接機
Hobart Handler シリーズ ワイヤ送給溶接機は、メンテナンス、建設、航空機製造、海洋産業で使用するために設計されており、鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウムなどのさまざまな金属を高品質に溶接できます。 これらの MIG (金属不活性ガス) 溶接機は、薄肉および中厚の金属シートの溶接作業に最適で、その作業にはシールド ガス (別売り) を使用します。 Hobart Handler 190 MIG 溶接機は、ビードの外観とアーク性能を向上させるための強化された磁気と速度制御を備えており、標準のスプール ガン制御回路と SpoolRunner 100 スプール ガンと統合されており、他の方法では MIG トーチに通すのが難しいワイヤを簡単に供給できます。 これらの機能とは別に、ポータブル ハンドラー 140 溶接機には、正確なアーク設定のための 5 ポジション電圧制御、迅速なセットアップのためのクイック セレクト ドライブ ロール機構、単線または管状ワイヤと熱過負荷の間の極性を便利に変更するための極性切り替えが装備されています。過熱状態を防ぐ保護システム。 これらの高性能ワイヤ送給溶接機は、最大 0.045 インチのワイヤ サイズと最大 30% のデューティ サイクルで提供されます。
Hobart Handler シリーズ ワイヤ送給溶接機は、メンテナンス、建設、航空機製造、海洋産業で使用するために設計されており、鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウムなどのさまざまな金属を高品質に溶接できます。 これらの MIG (金属不活性ガス) 溶接機は、薄肉および中厚の金属シートの溶接作業に最適で、その作業にはシールド ガス (別売り) を使用します。 Hobart Handler 190 MIG 溶接機は、ビードの外観とアーク性能を向上させるための強化された磁気と速度制御を備えており、標準のスプール ガン制御回路と SpoolRunner 100 スプール ガンと統合されており、他の方法では MIG トーチに通すのが難しいワイヤを簡単に供給できます。 これらの機能とは別に、ポータブル ハンドラー 140 溶接機には、正確なアーク設定のための 5 ポジション電圧制御、迅速なセットアップのためのクイック セレクト ドライブ ロール機構、単線または管状ワイヤと熱過負荷の間の極性を便利に変更するための極性切り替えが装備されています。過熱状態を防ぐ保護システム。 これらの高性能ワイヤ送給溶接機は、最大 0.045 インチのワイヤ サイズと最大 30% のデューティ サイクルで提供されます。
MIG溶接機
MIG ウェルダー、ハンドラー 100、MIG パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
500572 | CR4AHC | ¥98,404 |
MIG ウェルダー、反乱軍、ランニングギア付き MIG パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0558012701 | CP4UAJ | ¥446,090 |
フラックスコア溶接機 手持ち式、120VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K2696-1 | AE3YXH | ¥151,185 |
やに入り溶接機 FC-90 MIGパック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K3493-1 | CQ8LUZ | ¥55,823 |
ミニフックテストリード、300VAC、60インチの長さ、赤
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3782-60-2 | CH6JPU | ¥2,188 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- タイマ
- パンプス
- コンピュータ用品とメディア
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ラミネートおよび製本装置
- バルクヘッドタンク継手
- モンキーレンチセット
- デッキネジ
- タッピングヘッド
- 熱過負荷の磁気スターター
- STANLEY VIDMAR キャビネット台座
- GRAINGER 六角ブッシング
- VELVAC フードマウントミラーモッドポッド
- DEWALT 8-1 / 2インチ精密トリムマイターソーブレード
- APPLETON ELECTRIC 4000ルーメンLEDランプ
- DIXON フローティングフランジアセンブリ
- COOPER B-LINE タイプ4ガーディアンシリーズエアコン
- ANVIL XNUMX穴パイプストラップ
- CAMPBELL ユーティリティクレビス
- NIBCO ボールバルブ