LINCOLN ELECTRIC K2697-1ミグ溶接機ハンドヘルド120vac
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
アイテム価格 | MIG溶接機 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 60 |
入力 | 20A |
入力電圧 | 120 VAC |
素材の厚さ | 24ガリウム3/16 "まで |
材質厚軟鋼 | 24ガリウム3/16 "まで |
出力範囲 | 30〜140A DC |
全体の深さ | 17.875 " |
全体の高さ | 13.75 " |
全幅 | 10.125 " |
相 | 1 |
定格出力 | 90A @ 19.5VDC |
溶接材料 | 軟鋼、アルミニウム、ステンレス鋼 |
溶接プロセス | MIG /フラックスコア |
ワイヤーサイズ | "0.025へ" 0.030 |
船の重量(kg) | 32.81 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8515310000 |
原産国 | MX |
モデル | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3068-1 | 視聴者の38%が | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 "0.030"、0.035 "0.045" | ¥1,157,782 | |
K3068-2 | 視聴者の38%が | 230/460/575VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 "0.030"、0.035 "0.045" | ¥1,184,715 | |
K3069-1 | 視聴者の38%が | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 "0.030"、0.035 "0.045" | ¥1,723,341 | |
K3520-1 | - | - | - | - | - | - | ¥1,061,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。