LINCOLN ELECTRIC K3069-1ミグ溶接機ホイール付き208 / 230vac
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MIG溶接機 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 60 |
入力 | 56A |
入力電圧 | 208 / 230 VAC |
素材の厚さ | 22ガリウム1/2 "まで |
材質厚軟鋼 | 22ガリウム1/2 "まで |
出力範囲 | 30〜300A DC |
全体の深さ | 38.875 " |
全体の高さ | 31.75 " |
全幅 | 18.875 " |
相 | 1 |
定格出力 | 250A @ 26VDC |
溶接材料 | 軟鋼、アルミニウム、ステンレス鋼 |
溶接プロセス | MIG /フラックスコア |
ワイヤーサイズ | 0.025 "0.030"、0.035 "0.045" |
船の重量(kg) | 133.65 |
船高(cm) | 80.77 |
船の長さ(cm) | 98.55 |
船幅(cm) | 48.01 |
HSコード | 8515310000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3068-1 | 視聴者の38%が | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 "0.030"、0.035 "0.045" | ¥1,157,782 | ||
K3068-2 | 視聴者の38%が | 230/460/575VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 "0.030"、0.035 "0.045" | ¥1,184,715 | ||
K2697-1 | 視聴者の38%が | 120 VAC | 17.875 " | 13.75 " | 10.125 " | "0.025へ" 0.030 | ¥194,227 | ||
K3520-1 | - | - | - | - | - | - | ¥1,061,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。