リンカーン電気 MIG 溶接機
形式 | モデル | 運転時間やサイクル | 入力電圧 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3520-1 | - | - | - | - | - | - | ¥1,054,042 | |
B | K2697-1 | 視聴者の38%が | 120 VAC | 17.875 " | 13.75 " | 10.125 " | "0.025へ" 0.030 | ¥194,227 | |
C | K3068-1 | 視聴者の38%が | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 "0.030"、0.035 "0.045" | ¥1,146,647 | |
C | K3068-2 | 視聴者の38%が | 230/460/575VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 "0.030"、0.035 "0.045" | ¥1,173,323 | |
C | K3069-1 | 視聴者の38%が | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 "0.030"、0.035 "0.045" | ¥1,706,768 |
MIG溶接機
リンカーン エレクトリックの Power MIG シリーズ溶接機は、MIG およびフラックス入り溶接用途向けに設計されています。 これらの溶接機は、鋼、ステンレス鋼、アルミニウムのワークピースに所定のワイヤ送給速度で優れた位置ずれアーク動作と低スパッタを実現するダイヤモンドコア技術を備えています。 特許取得済みのスプリット ワイヤ ガイドが付属しており、最適なワイヤ アライメント機能と、重要な導電率を高めるための真鍮と真鍮のガン接続を提供します。 これらのデバイスには、トルク出力を向上させ、トラブルのないパフォーマンスを保証する大型の密閉設計の駆動モーターがさらに装備されています。 これらの溶接機のケーブル管理システムと上部に取り付けられた消耗品トレイは、ワークステーションを整理整頓するのに役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルエアコン
- 磁気ドリルプレスのアーバーとアダプター
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- Oリングスプライシングキット
- ポータブルエアタンク変換キット
- 作業服
- ルーフベンチレーター
- ドック機器
- ストラップおよびストラップ装置
- OリングとOリングキット
- WEILER 3 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大25,000 RPM
- DMS EOC卓上フラグキット
- TOUGH GUY 家庭用ほうきの頭
- GENERAL ELECTRIC 低電圧リリース
- APEX-TOOLS ビットホルダー1/4インチの長さ
- AVEN ニッパーステンレス鋼
- IMPERIAL 交換用ゲージ
- DIXON スチームボールバルブ
- COOPER B-LINE フレーミングクリップキット
- BROWNING スチールダブルBタイプ 40番チェーン用最小内径スプロケット 歯先焼入れ