APEX-TOOLS Bit Holder 1/4 Inch Length
形式 | モデル | 長さ | 個数 | リテーナタイプ | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UG-825 | 1" | 1 | - | 1/4 "メス | ¥23,234 | |
B | M-490-2 | 2" | 1 | 磁気 | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
B | M-490-2-OR | 2" | 1 | 磁気、Oリング | 1 / 4 " | ¥6,260 | |
A | UG-M-825 | 2.28 " | 1 | 磁気 | 1/4 "メス | ¥30,888 | |
B | M-490-100PK | 2.97 " | 100 | 磁気 | 1 / 4 " | ¥380,485 | |
A | UG-M-490 | 2.97 " | 1 | 磁気 | 1 / 4 " | ¥25,234 | |
C | M-490-または | 3" | 1 | 磁気、Oリング | 1 / 4 " | ¥5,546 | |
B | M-490-6 | 6" | 1 | 磁気 | 1 / 4 " | ¥8,536 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタッドとキー溝パンチ
- クイックディスコネクトチューブ継手
- ケーブルビット
- 振動工具アクセサリ
- 真空パッドアダプター
- シンクと噴水
- ねじ山インサート
- ホースとスプリンクラーシステム
- ギアモーター
- キーストック
- T&S 真空遮断弁
- JAMCO 腐食性安全キャビネット
- 3M プレミアムグレードの反射テープ、レール
- SQUARE D クラス612サーキットブレーカーシャントトリップ
- COOPER B-LINE 頑丈な壁掛けリレーラック
- APOLLO VALVES 77FLF-240シリーズフルポートはんだエンド真ちゅう製ボールバルブ
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、240V デルタ一次
- BALDOR / DODGE DLEZ、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WINSMITH SE Encore シリーズ、E43 サイズ、XDVD ワーム/ワーム二重減速減速機