入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットホルダー |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
個数 | 1 |
リテーナタイプ | 磁気、Oリング |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | TW |
モデル | 長さ | 個数 | リテーナタイプ | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M-490-2 | 2" | 1 | 磁気 | 1 / 4 " | - | 見積依頼
|
M-490-100PK | 2.97 " | 100 | 磁気 | 1 / 4 " | ¥360,504 | |
M-490-6 | 6" | 1 | 磁気 | 1 / 4 " | ¥8,956 | |
M-490-2-OR | 2" | 1 | 磁気、Oリング | 1 / 4 " | ¥6,532 | |
UG-M-490 | 2.97 " | 1 | 磁気 | 1 / 4 " | ¥24,730 | |
UG-825 | 1" | 1 | - | 1/4 "メス | ¥24,044 | |
UG-M-825 | 2.28 " | 1 | 磁気 | 1/4 "メス | ¥31,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。