VAL-MATICプラグバルブ
Val-Matic プラグ バルブは、原水/上水、廃水処理プラント、灌漑、研磨スラリー、腐食性化学物質、脱塩、埋設サービス、垂直上下流システムなどの用途に使用されます。 これらのユニットは滑らかな流線型の輪郭を備えており、スムーズな通過を可能にします。...大きな固形物を除去し、システムの目詰まりを防ぎます。続きを见る
形式 | モデル | 体積係数 | 接続タイプ | ハンドルタイプ | ボルトの数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5800.75RTL | 37 | FNPT | レバー操作 | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ¥47,226 | |
A | 5801RTL | 37 | FNPT | レバー操作 | - | 5 1 / 6 " | 3.125 " | 1" | ¥48,441 | |
A | 5801.5RTL | 37 | FNPT | レバー操作 | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.5 " | ¥60,199 | |
A | 5800.5RTL | 37 | FNPT | レバー操作 | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ¥45,400 | |
A | 5801.25RLT | 37 | FNPT | レバー操作 | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.25 " | ¥54,727 | |
A | 5802RTL | 150 | FNPT | レバー操作 | - | 7.13 " | 5.25 " | 2" | ¥66,480 | |
B | 5825RN | 240 | フランジ付き | ダイレクトナット式 | 4 | 14.125 " | 7.5 " | 2.5 " | ¥139,451 | |
B | 5803RN | 320 | フランジ付き | ダイレクトナット式 | 4 | 14.125 " | 8" | 3" | - | 見積依頼
|
B | 5804RN | 570 | フランジ付き | ダイレクトナット式 | 8 | 16.5 " | 9" | 4" | - | 見積依頼
|
B | 5806RN | 1200 | フランジ付き | ダイレクトナット式 | 8 | 19.375 " | 10.5 " | 6" | - | 見積依頼
|
B | 5808RN | 2070 | フランジ付き | ダイレクトナット式 | 8 | 22.63 " | 11.5 " | 8" | - | 見積依頼
|
プラグ弁
Val-matic プラグ バルブは、灌漑、埋設サービス、および垂直上下流システムで、ふるいにかけられた下水、飲料水/原水、および非研磨性スラリーで使用するように設計されています。 これらの Val-Matic プラグ バルブのシャフトとシール システムには、パッキン過負荷保護 (POP) が備わっており、パッキン材料の締めすぎを防止し、パッキンの寿命を延ばします。 これらのバルブはレバー操作式で、交換可能で現場で調整可能な V 型パッキンで構成されています。 最大 175 psi の圧力に耐えることができ、ASTM A126 クラス B 規格に準拠しています。 幅広い Val-Matic プラグ バルブからお選びいただけます。FNPT およびフランジ接続が利用可能です。 Raptor Supplies.
特徴
- グリットガードシールが組み込まれており、グリットやメディアがベアリングやパッキンに到達するのを防ぎ、摩耗やプラグのロックアップを減らします。
- シャフト シールには、パッキンの過負荷保護 (POP) 機能が備わっており、パッキンの締め過ぎを防ぎ、パッキンの寿命を延ばします。
- これらのプラグ バルブは、過酷な研磨用途での腐食と摩耗を低減するために輪郭が描かれた完全にカプセル化された成形プラグと、プラグを任意の位置に固定するための摩擦カラーを利用しています。
- PTFE (上部) およびステンレス鋼 (下部) のスラスト ベアリングと統合されているため、作動が容易になり、摩耗が防止されます。
- これらのユニットはレバー操作式で、交換可能で現場で調整可能な V 型パッキンで構成されています。
規格と承認
- ASTM A126、クラス B
よくある質問
プラグバルブの偏心作用とは?
プラグ バルブの偏心作用により、最小限の接触でプラグを着座位置に出し入れできるため、高トルクと摩耗を防止できます。
トップ アクセス カバー全体の目的は何ですか?
フル トップ アクセス カバーにより、バルブをラインから取り外さずにすばやくアクセスして検査できます。
リムーバブル POP シムとは何ですか?
POP(パッキン過負荷保護)シムは、現場での調整や交換時の過負荷を回避してパッキンを保護します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フロアマシンパッド
- 手すりブラケット
- サクションラインアキュムレータ
- マシンガード
- キャリパーアクセサリー
- タスクライト
- 仕上げツール
- 冷却ファンとアクセサリ
- フライス工具
- 農業試験
- PROTO スクエアドライブラチェットトルクレンチヘッド
- METRO 棚スターターキット
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps8ドア
- DAYTON 空気圧ピストンバイブレーター
- EDWARDS SIGNALING LEDスタックライトベース
- MARATHON MOTORS Blue Max 2000インバーターデューティーモーター、完全密閉型、リジッドベース
- LINN GEAR QDシリーズ パイプアダプター
- SLOAN 洗面台シンク
- BUSSMANN FNM 時間遅延補助ヒューズ、13/32 x 1-1/2 インチ