DAYTON 空気圧ピストンバイブレーター
空気圧ピストンバイブレーター
Dayton 空気圧ピストン バイブレーターは、粘着性、粗い、または高水分の材料がホッパー、シュート、ビン、パイプから流れ続けるようにするために使用されます。 これらのバイブレータは、華氏 390 度までの温度に耐える鋳鉄ハウジングを備えており、あらゆる位置に簡単に取り付けることができます。 3500 psi で 80 vpm の最大速度を実現し、2.75 インチと 3.625 インチの幅をご用意しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グラスファイバー格子
- サンディングスポンジ
- ドアストライクプレート
- 磁気安全インターロックスイッチアクセサリ
- マンホールハウジングリフター
- 容器と容器
- ハンドツールキット
- ワークベンチとアクセサリー
- 自動車外装
- サイン
- EKLIND 六角レンチL5 / 8
- COOPER B-LINE フロアスタンドキット
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 製作フィッティング 11-1/4 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- EATON Danfoss H039 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号50
- LEWISBINS ESD-Safe Plastibox シリーズ仕切り容器
- DAYTON アップ/ダウン コントロール アセンブリ
- RITRON インターコム
- VESTIL SMEシリーズシャッター付排気ファン
- NIBCO タンクアダプター、ポリプロピレン