入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 3970ポンド |
CFM @ 80 PSI | 7.1 |
デシベル @ 80 psi | 91 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 397ポンド |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
マックス。 温度 | 390度F |
取り付け | 任意の位置 |
取付板 | いいえ |
マフラー | 同梱 |
出口ポート | 1/4 "BSPP |
全体の高さ | 3.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
全幅 | 2.75 " |
速度@ 60 psi | 2450vpm |
速度@ 80 psi | 3500vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 2.1 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8412390080 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1DYR2 | 4.75 " | 5.75 " | 3.625 " | ¥61,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。