SQUARE D QBPシリーズ ボルトオン配線用遮断器
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QBP22070TM | 70A | 2 | ¥92,693 | |
B | QBP32100TM | 100A | 3 | ¥169,408 | |
C | QBP22100TM | 100A | 2 | ¥92,693 | |
D | QBP32125TM | 125A | 3 | ¥169,408 | |
E | QBP22150TM | 150A | 2 | ¥92,693 | |
F | QBP32150TM | 150A | 3 | ¥169,408 | |
F | QBP32175TM | 175A | 3 | ¥169,408 | |
A | QBP22175TM | 175A | 2 | ¥92,693 | |
G | QBP22200TM | 200A | 2 | ¥92,693 | |
H | QBP32200TM | 200A | 3 | ¥169,408 | |
I | QBP22225TM | 225A | 2 | ¥92,693 | |
B | QBP32225TM | 225A | 3 | ¥169,408 |
QBPシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Square D QBP シリーズサーキットブレーカは、過電流や短絡から電気回路や機械を保護するのに適しています。 これらのデバイスは、故障電流に対して長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップ機構を備えています。 これらはさらにボルトオン取り付け機能と統合されており、逆送り用途での取り付けのダウンタイムを短縮します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーには、300 kcmil から 4 AWG までの範囲のサイズのワイヤ (銅 / アルミニウム) に対応する負荷側ラグ端子が装備されています。 70A ~ 225A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの二極/三極サーキット ブレーカーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラベルホルダー
- 非常灯ランプヘッド
- レンジフード
- カーペットタックストリップとエッジングバー
- ブッシングを減らす
- ワイヤーロープと付属品
- ブッシング
- オフィス家具
- エンクロージャ
- セキュリティアラームと警告
- OMRON 5VDC電源
- SPEEDAIRE 乾燥剤ドライヤー
- SUPER-STRUT コーナー角度
- GENERAL PIPE CLEANERS スペードカッター
- WILKERSON ドレンキット
- HUMBOLDT ウェットウォッシュシーブスタンド
- MASTER LOCK ボールバンジー
- MORSE DRUM 直径アダプター
- WEG 電気モーター、0.33馬力
- HUB CITY 920 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ