入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AIC評価 | 10kAIC @ 240V |
アンプ | 225A |
フレーム型 | QBP |
Number of Poles | 2 |
UPC | 785901416548 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 24.05 |
船の長さ(cm) | 17.6 |
船幅(cm) | 19.05 |
プロダクト | モデル | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QBP22070TM | 70A | 2 | ¥92,693 | ||
QBP22100TM | 100A | 2 | ¥92,693 | ||
QBP22150TM | 150A | 2 | ¥92,693 | ||
QBP22175TM | 175A | 2 | ¥92,693 | ||
QBP22200TM | 200A | 2 | ¥92,693 | ||
QBP32100TM | 100A | 3 | ¥169,408 | ||
QBP32125TM | 125A | 3 | ¥169,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。