ラベルホルダー
カードストックホルダー
アクロミルズカードの株主は、商品を識別して整理するために、名前、品目番号、バーコードを含めることにより、ビン、トートバッグ、およびコンテナにラベルを付けるオプションを提供します。 これらのプラスチック カード ホルダーは、4 インチ シェルフ ビン、AkroBins、ShelfMax ビン、および 1800 シリーズ AkroBin のカード スロット領域内に収まります。 これらは、5S リーンと在庫管理の取り組みを完全に補完し、作業の生産性を向上させ、コストの削減と効率の向上をもたらします。 高さ 0.8125 ~ 1.75 インチの幅広いクリア カード ホルダーからお選びいただけます。
アクロミルズカードの株主は、商品を識別して整理するために、名前、品目番号、バーコードを含めることにより、ビン、トートバッグ、およびコンテナにラベルを付けるオプションを提供します。 これらのプラスチック カード ホルダーは、4 インチ シェルフ ビン、AkroBins、ShelfMax ビン、および 1800 シリーズ AkroBin のカード スロット領域内に収まります。 これらは、5S リーンと在庫管理の取り組みを完全に補完し、作業の生産性を向上させ、コストの削減と効率の向上をもたらします。 高さ 0.8125 ~ 1.75 インチの幅広いクリア カード ホルダーからお選びいただけます。
ラベルポケットフレーム
オイルセーフラベルポケットフレームは、色分けされたラベルを保護および識別し、美しい外観を提供するために使用されます。 ラベルはポケットフレームに簡単に滑り込み、それによって潤滑剤に関する重要な情報を容器にマークします。 これらは、Oil Safe ドラム リング、磁石、クランプ、スイベル ジョイント、リーシュを介したバルク システム、移送コンテナ、およびオイル充填ポイントへの取り付けに最適です。 ベージュ、ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、グレー、オレンジ、パープル、レッドの幅広いラベル ポケット フレームからお選びいただけます。
オイルセーフラベルポケットフレームは、色分けされたラベルを保護および識別し、美しい外観を提供するために使用されます。 ラベルはポケットフレームに簡単に滑り込み、それによって潤滑剤に関する重要な情報を容器にマークします。 これらは、Oil Safe ドラム リング、磁石、クランプ、スイベル ジョイント、リーシュを介したバルク システム、移送コンテナ、およびオイル充填ポイントへの取り付けに最適です。 ベージュ、ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、グレー、オレンジ、パープル、レッドの幅広いラベル ポケット フレームからお選びいただけます。
ラベルポケット
リーシュ
クリップ
クリアラベルホルダー
磁気ラベルホルダー
ラベルホルダー
フレキシブルマグネット
レーザーラベルインサート付きのポストクリアラベルホルダー
ホルダー
RPI シリーズ ラッキング プレイス カード ラベル
RPE シリーズ ラッキング プレイス カード ラベル
磁気カードホルダー
ラベルホルダー
Quantum Storage Systems のラベル ホルダーは、保管された内容を簡単に識別できるように、ビンにタグを付けるために使用されます。 透明なスナップオンタイプのラベルホルダーは、導電性の分割可能なグリッドコンテナに使用されます。 フラットブラック&透明の吊り下げラベルホルダーは、蓋の有無にかかわらず浴槽のトートにしっかりとフィットし、浴槽への取り付けと取り外しが簡単です。 幅 2 ~ 5.5 インチの幅広いラベル ホルダーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Quantum Storage Systems のラベル ホルダーは、保管された内容を簡単に識別できるように、ビンにタグを付けるために使用されます。 透明なスナップオンタイプのラベルホルダーは、導電性の分割可能なグリッドコンテナに使用されます。 フラットブラック&透明の吊り下げラベルホルダーは、蓋の有無にかかわらず浴槽のトートにしっかりとフィットし、浴槽への取り付けと取り外しが簡単です。 幅 2 ~ 5.5 インチの幅広いラベル ホルダーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
棚ラベルホルダー
シェルフビン拡張ラベルホルダー
レーザーラベルインサート付きクリアラベルホルダー
磁気ラベルシートホルダー
形式 | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RE20CUT3BXS01 | - | 見積依頼 | |||||||
B | RE40CUT6BXS01 | - | 見積依頼 | |||||||
C | RE90CUT5BXS01 | - | 見積依頼 | |||||||
D | RE10CUT3BXS01 | - | 見積依頼 | |||||||
E | RE20CUT6BXS01 | - | 見積依頼 | |||||||
F | RE40CUT3BXS01 | - | 見積依頼 | |||||||
G | RE40 | ¥14,354 | ||||||||
H | RE90CUT6BX | ¥10,042 | ||||||||
H | RE20CUT6BX | ¥4,757 | ||||||||
H | RE40CUT3BX | ¥4,658 | ||||||||
H | RE40CUT6BX | ¥5,418 | ||||||||
H | RE90CUT5BX | ¥8,878 | ||||||||
H | RE20CUT3BX | ¥3,017 |
ラベルホルダー
ラベルホルダー
ラベル ホルダーは、商品を識別して整理するための名前、商品番号、バーコードを含めることにより、ビン、トート、コンテナにラベルを付けるオプションを提供します。 Raptor Supplies のようなブランドのラベルホルダーを提供しています サルズベリーインダストリーズ、スーパースキャン、 テンスコ、ヴェスティルなど。 これらのラベル ホルダーはカード スロット領域内に収まるか、ボックスに貼り付けられます。 磁気ラベル ロールは簡単に消去して再利用できるオプションを提供し、粘着ラベル ホルダーは裏面に粘着剤が付いているので、素早くラベルを付けることができます。 1/32 ~ 50 インチの長さの幅広いラベル ホルダーからお選びいただけます。
詳細はこちら
- 明確な目的のACモーター
- 溶接用品
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 油圧シール
- 水の検出と遮断システム
- 機械的インターロック装置
- 貯蔵バケツとバケツ
- 六角ナット
- ストリップヒーター
- ELKAY スカラリーシンク、1ステーション
- APPLETON ELECTRIC 120VACパネルライト
- WESTWARD フレックスインパクトソケット、1/4 "ドライブサイズ
- PETERSEN PRODUCTS 140シリーズパイププラグ
- MERSEN FERRAZ FSPDBシリーズUL1059フィンガーセーフ配電ブロック
- EATON GHBシリーズサーキットブレーカ
- LEWISBINS 長さの仕切り
- NORTON ABRASIVES チューブブラシ
- VESTIL APG シリーズ 調整可能なペリメーター ガード システム
- CURRENT ネジ