VESTIL RPI-2-100 工業用ラッキングラベル、2 インチ x 100 フィート、100 枚
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
アイテム価格 | ラベルホルダー |
電池含む | いいえ |
色 | ホワイト |
高さ | 2.25 " |
ラベルタイプ | 産業 |
長さ | 4.5 " |
材料 | ポリマーの分析 |
測定単位 | HOUSES |
移動および保管の製品タイプ | ラベル |
ロールの長さ | 100のフィート |
自己接着 | 有り |
ステッカーの幅 | 2" |
UPC | 691215099486 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。