400レースウェイ用のWIREMOLDレースウェイフィッティング
形式 | モデル | アイテム価格 | 長さ | 材料 | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 418 | 90°外部エルボ | 5.625 " | プラスチック | 非金属 | 肘 | 400シリーズ | 3.62 " | ¥818 | |
B | 411 | 90°フラットエルボ | 2 1 / 16 " | PVC | 非金属 | 肘 | 400シリーズ | - | ¥875 | |
C | 410B | ブランクエンドフィッティング | 13 / 16 " | PVC | 400シリーズ | エンドフィッティング | 非金属 | 0.375 " | ¥293 | |
D | 406 | カバークリップ | 13 / 16 " | PVC | 400シリーズ | クリップ | 非金属 | - | ¥231 | |
E | 417 | 内部肘 | 1.5 " | PVC | 非金属 | 肘 | 400シリーズ | - | ¥818 | |
F | 415 | ティー | 3.187 " | PVC | 非金属 | ティー | 400シリーズ | 2" | ¥1,147 | |
G | 400WC | ワイヤークリップ | 1 / 2 " | PVC | 400シリーズ | クリップ | 非金属 | - | ¥155 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パテナイフとスクレーパーセット
- 隠されたシャックル南京錠
- レベルゲージ
- 難燃性手袋
- 油圧衝撃ハンマードリル
- 遮断弁
- 測定およびレイアウトツール
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 殺虫剤と害虫駆除
- ドアロックとデッドボルト
- PURDY ペイントブラシ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T2、28V
- HARRINGTON 電気チェーンホイスト、10フィートリフト、白
- SQUARE D インジケーター溶断ヒューズ
- ARLINGTON INDUSTRIES ケーブルストラップ、2穴
- ARLINGTON INDUSTRIES Emtコネクタ、セットスクリュー
- SPEARS VALVES 丸いハンドル
- VESTIL LOCKシリーズ コンジットコートロッド
- DEWALT センタリングビット