リージェンシー装飾屋外パーセル ロッカー
リージェンシーの装飾的な屋外パーセル ロッカーには、簡単にアクセスできるように XNUMX つのマスター ドア パネルがあり、USPS へのアクセスと荷物を安全に受け取る手段を提供します。 これらの頑丈なアルミニウム ロッカーには、一致する台座と装飾的なトップ & 台座カバーが付いており、快適な外観になっています。
1936 年以来、Salsbury Industries は高品質の業務用メールボックスとロッカーを製造してきました。 米国カリフォルニア州カーソンに本社を置くこのブランドは、ISO 9001:2015 粉体塗装ストレージ機器を提供しています。 続きを読む
元のキーをカットしたり、複製を作成したりするための堅固なストックを提供するために使用される真ちゅう製のキーブランク。 50個入りパックで入手可能
Salsbury Roll-A-Boutメールセンターまたは小屋、ゲート、コンテナをロックするのに適した、硬化鋼、耐切断性のシャックルを備えたU字型のキー付き南京錠。 XNUMXつの異なるキーが付属しています
田舎のポストスタイルのタウンハウスのメールボックスとスプレッダーを収容できる頑丈なアルミニウム製のメールボックスポスト。 地中に取り付けられた支柱には、上部の取り付けプレートが付属しています。
アパート、マンション、オフィスビル、軍事基地での使用に最適なフロントローディング式のメールボックスユニット。 1キー/ 2キーのセキュリティシステムを備えたアルミニウム/真ちゅう/スチールのドアと、送信メールコンパートメントの耐候性フラップを備えています(一部のモデル)
Salsbury Industries の広範なカタログには、キー ロック、USPS 商用メールボックス、南京錠、ボックス ロッカー、携帯電話ロッカー、および設置アクセサリが含まれます。 ブランドの表面実装 電気機器の筐体 電気配線、ガスおよび電気通信ケーブルを整理して保護します。 頑丈なアルミニウム構造が特徴で、横型メールボックスにも対応できます。 携帯電話ロッカー 不正アクセスを防ぐためにリセット可能なコンビネーション ロックを備えています。 コンパートメントを識別するために、各ロッカードアに透明なプラスチック製のカードホルダーがあります。 これらのサルズベリーのロッカーには、安全のため頑丈なアルミニウム製のドアが付いています。
多くの Salsbury Industries の部品番号は、多くの場合、さまざまな番号を相互参照しています。 ハロウェル 製品。 そのため、廃止された、または在庫切れのロッカーをお探しの場合は、同等のアイテムをご用意している可能性があります。
Salsbury の製品は S、M、L のサイズで、複数のピースで提供されるため、配送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、航空貨物と宅配便で配送されます。
Salsbury Industries のロッカーは、携帯電話、鍵、財布、カメラ、タブレットの保管に最適です。 不正なアクセスを防ぐために、マスターキーとリセット可能なコンビネーションロックのバリエーションが用意されています。...続きを見る
Salsbury Industries のメールボックスは、アパート、コンドミニアム、オフィス ビル、軍事基地に最適です。 これらのフロントロード ユニットには、盗難を防止するためのセキュリティ システムが装備されています。 彼らはアルミニを持っています...続きを見る
リージェンシーの装飾的な屋外パーセル ロッカーには、簡単にアクセスできるように XNUMX つのマスター ドア パネルがあり、USPS へのアクセスと荷物を安全に受け取る手段を提供します。 これらの頑丈なアルミニウム ロッカーには、一致する台座と装飾的なトップ & 台座カバーが付いており、快適な外観になっています。
Salsbury の鍵付き南京錠は、摩耗、乱暴な使用、衝撃に耐えるように硬化鋼で作られています。
サルズベリーのオファー 標準ロック 不正使用、盗難、破壊行為を防止するため。
マスター キー システムは、階層内のロックとキーのグループで構成されます。 マスター キーはこの階層の最上位にあり、システム内のすべてのロックを開きます。
A サルズベリー キー キャビネット 一度に最大 200 個のキーを保管できます。