入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気データカードホルダー |
色 | チャコール |
終了 | |
高さ | 1.875 " |
ホルダースタイル | Cチャンネル |
長さ | 6" |
材料 | 磁気ストリップ |
装着タイプ | 磁気 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 磁気カード、サイドロード |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8505192000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE20CUT6BX | 1" | 6" | 磁気ストリップ | 1 / 8 " | 磁気カード、サイドロード | 6" | ¥4,757 | |||
RE40CUT3BX | 2" | 3" | 磁気ストリップ | 1 / 8 " | 磁気カード、サイドロード | 3" | ¥4,658 | |||
RE90CUT5BX | 3" | 5" | 磁気ストリップ | 1 / 8 " | 磁気カード、サイドロード | 5" | ¥8,878 | |||
RE20CUT3BX | 1" | 3" | 磁気ストリップ | 1 / 8 " | 磁気カード、サイドロード | 3" | ¥3,017 | |||
RE90CUT6BX | 3" | 6" | 磁気ストリップ | 1 / 8 " | 磁気、ビニール | 6" | ¥10,042 | |||
RE40 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 1 / 10 " | 50ft。 | 磁気ストリップ | 1 / 8 " | 磁気ロールカード、サイドロード、フレキシブル | 1.75 " | ¥14,354 | ||
RE10CUT3BXS01 | - | - | 3" | ラバー | 0.125千 | - | 0.48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。