BURNDY マルチタップコネクタ
形式 | モデル | ポート数 | コネクタ タイプ | 高さ | 動作電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじ材 | スタッドサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BIBD2503 | - | 両面エントリー、T | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 3 / 8 " | 3ポート、両面エントリー、T | ¥12,701 | |
B | BIBS44 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | アルミニウム | 5 / 16 " | 4ポート、片面エントリ、L | ¥8,298 | |
C | BIBD2504 | - | 両面エントリー、T | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 1 / 4 " | 4ポート、両面エントリー、T | ¥14,575 | |
D | BIBD2502 | - | 両面エントリー、T | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 5 / 16 " | 2ポート、両面エントリー、T | ¥12,684 | |
E | BIBD43 | - | 両面エントリー、T | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 3 / 16 " | 3ポート、両面エントリー、T | ¥8,213 | |
F | BIBS2 / 03 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 5 / 16 " | 3ポート、片面エントリ、L | ¥11,043 | |
G | BIBS2503 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 5 / 16 " | 3ポート、片面エントリ、L | ¥13,090 | |
A | BIBD2 / 03 | - | 両面エントリー、T | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 3 / 16 " | 3ポート、両面エントリー、T | ¥11,368 | |
H | BIBD2 / 02 | - | 両面エントリー、T | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 3 / 16 " | 2ポート、両面エントリー、T | ¥10,299 | |
I | BIT2 / 0 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 1 / 8 " | 2ポート、片面エントリ、L | ¥6,183 | |
J | ビット250 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 1 / 4 " | 2ポート、片面エントリ、L | ¥12,333 | |
G | BIBS43 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 1 / 8 " | 3ポート、片面エントリ、L | ¥7,027 | |
K | BISR350 | 2 | - | 13.19 " | - | 4.630 " | - | - | - | - | 見積依頼
|
L | 1PLD43 | 3 | - | 8.26 " | - | 1.51 " | - | - | - | - | 見積依頼
|
マルチタップコネクタ
Burndy マルチタップ コネクタは、ワイヤの接続と終端を迅速に行うために設計された L 字型コネクタです。 これらは、耐薬品性と漏電防止のために PVC 絶縁体で覆われたアルミニウムで作られています。 これらのコネクタは、複数のサイズのワイヤを組み合わせるための片面または両面エントリと、フェルールの必要性を排除する錫メッキ鋼/アルミニウムネジを備えています。 2、3、4 ポート構成で利用できる幅広いマルチタップ コネクタからお選びください。
Raptor Supplies バーディも提供しています 絶縁ガタータップ ワイヤーを接続するため。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウト南京錠
- エアドライバー
- 硬度計
- 空気圧シリンダー制御
- クラッチプレートとパッドホルダー
- 噴霧器とスプレッダー
- ガスケット
- パワードリル
- サンドペーパー
- 天井タイルと断熱材
- WESTWARD 14オンスカートリッジ容量レバーグリースガン
- SKOLNIK ステンレス鋼輸送ドラム
- CDI CONTROL DEVICES ミニフロートバルブ
- TOUGH GUY 抗菌精練パッドグリーン
- VALLEY CRAFT キャビネット用引き出しキット4個
- REES 00662シリーズ、プランジャー押しボタン
- ANVIL ヘビーデューティーロッドビームクランプ
- VESTIL RAMP シリーズ アプローチランプ
- NOBLES サイドブラシ
- HUMBOLDT トランスデューサ取り付けブラケット