定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY BIT2/0 マルチタップ コネクタ 14awg 1.52 インチ | AB6RFH 22C245

BURNDY BIT2 / 0マルチタップコネクタ14awg1.52in

在庫あり
アイテム:AB6RFH モデル:BIT2 / 0相互参照:22C245

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,553 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格マルチタップコネクタ
ボディ材質プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ
コネクタ タイプ片面エントリー、L
ヘッドスタイル16進法
断熱材PVC
長さ1.52 "
最大導体サイズ2 / 0 AWG
最小導体サイズ14 AWG
ねじ材錫メッキ鋼
スタッドサイズ1 / 8 "
タイプ2ポート、片面エントリ、L
幅(Width)1.4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)3.81
HSコード8535908040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルポート数コネクタ タイプ高さ動作電圧全体の長さ(Overall Length)ねじ材スタッドサイズタイプ価格
BURNDY BIT250 マルチタップ コネクタ 10awg 2.13in | AB6RFJ 22C246 ビット250-片面エントリー、L---錫メッキ鋼1 / 4 "2ポート、片面エントリ、L¥13,574
BURNDY BIBS43 マルチタップ コネクタ 14awg 1.51 インチ | AB6RFK 22C248 BIBS43-片面エントリー、L---錫メッキ鋼1 / 8 "3ポート、片面エントリ、L¥7,735
BURNDY BIBD2503 マルチタップ コネクタ 10awg 2.97 インチ | AB6RFN 22C251 BIBD2503-両面エントリー、T---錫メッキ鋼3 / 8 "3ポート、両面エントリー、T¥13,504
BURNDY BIBS2/03 マルチタップ コネクタ 14awg 2.19in | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-片面エントリー、L---錫メッキ鋼5 / 16 "3ポート、片面エントリ、L¥11,339
BURNDY BIBD2/03 マルチタップ コネクタ 14awg 2.19 インチ | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-両面エントリー、T---錫メッキ鋼3 / 16 "3ポート、両面エントリー、T¥12,135
BURNDY BIBD2/02 マルチタップ コネクタ 14awg 1.56 インチ | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-両面エントリー、T---錫メッキ鋼3 / 16 "2ポート、両面エントリー、T¥11,336
BURNDY BIBS44 マルチタップ コネクタ 14awg 1.95 インチ | AB6RFT 22C255 BIBS44-片面エントリー、L---アルミニウム5 / 16 "4ポート、片面エントリ、L¥9,133

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY BIT2 / 0マルチタップコネクタ14awg1.52in
¥6,553 /単価