入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチタップコネクタ |
ボディ材質 | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ |
コネクタ タイプ | 片面エントリー、L |
ヘッドスタイル | 16進法 |
断熱材 | プラスチゾル |
長さ | 2.19 " |
最大導体サイズ | 2 / 0 AWG |
最小導体サイズ | 14 AWG |
ねじ材 | 錫メッキ鋼 |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
タイプ | 3ポート、片面エントリ、L |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8535908040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポート数 | コネクタ タイプ | 高さ | 動作電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじ材 | スタッドサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT2 / 0 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 1 / 8 " | 2ポート、片面エントリ、L | ¥6,553 | ||
ビット250 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 1 / 4 " | 2ポート、片面エントリ、L | ¥13,574 | ||
BIBS43 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 1 / 8 " | 3ポート、片面エントリ、L | ¥7,735 | ||
BIBD2503 | - | 両面エントリー、T | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 3 / 8 " | 3ポート、両面エントリー、T | ¥13,504 | ||
BIBD2 / 03 | - | 両面エントリー、T | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 3 / 16 " | 3ポート、両面エントリー、T | ¥12,135 | ||
BIBD2 / 02 | - | 両面エントリー、T | - | - | - | 錫メッキ鋼 | 3 / 16 " | 2ポート、両面エントリー、T | ¥11,336 | ||
BIBS44 | - | 片面エントリー、L | - | - | - | アルミニウム | 5 / 16 " | 4ポート、片面エントリ、L | ¥9,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。