コンバーチブルハンドトラック
コンバーチブルハンドトラック
コンバーチブルハンドトラック
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | A13-B81-C6-D5 | ¥114,303 | |
B | B70-C6-D5 | ¥106,141 |
C-130シリーズ アルミ製はしご・台車
コンバーチブルハンドトラック
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | JDCJ8523EN | ¥35,816 | ||
B | DTC8635P | ¥37,136 | ||
A | DTCK1735P | ¥43,252 | ||
C | JDC2223 | ¥22,119 | ||
D | JDCSA8543 | ¥30,542 | ||
E | JDCJ8523 | ¥31,826 | ||
F | JEDT8635P | ¥25,100 | ||
G | JEDTK1935P | ¥25,729 | ||
H | PGDYK1935P | ¥29,329 |
コンバーチブルハンドトラック
コンバーチブルハンドトラック
コンバーチブルハンドトラック
Dayton コンバーチブルハンドトラックは、荷物を簡単に持ち上げたり輸送したりする重負荷の用途に使用されます。 これらのアルミニウム製ハンドトラックは垂直および水平位置に調整でき、操作性を向上させる 2 つの剛性ホイールと 2 つの回転キャスターを備えており、リリースバーを押すことで 2 輪位置から 4 輪位置に簡単に移行できます。 一部のモデルには、トラックのグリップとコントロールを向上させるために、溶接されたホイール ガードとフローバック ハンドルが装備されています。 Dayton コンバーチブル ハンド トラックは、半空気式、空気式、ソリッド ゴム製ホイールが用意されている幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton コンバーチブルハンドトラックは、荷物を簡単に持ち上げたり輸送したりする重負荷の用途に使用されます。 これらのアルミニウム製ハンドトラックは垂直および水平位置に調整でき、操作性を向上させる 2 つの剛性ホイールと 2 つの回転キャスターを備えており、リリースバーを押すことで 2 輪位置から 4 輪位置に簡単に移行できます。 一部のモデルには、トラックのグリップとコントロールを向上させるために、溶接されたホイール ガードとフローバック ハンドルが装備されています。 Dayton コンバーチブル ハンド トラックは、半空気式、空気式、ソリッド ゴム製ホイールが用意されている幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
コンバーチブルハンドトラック
Magliner コンバーチブル ハンド トラックは、軽量機器と大型機器の両方を同時に移動するのに役立ち、倉庫、在庫室、または組立ラインの生産性を向上させます。 これらのモジュール式ハンドトラックは、コンポーネントが磨耗したり損傷したりした場合に交換を容易にし、ノーズプレートを備えた溶接フレームを備えているため、段ボール箱を積み重ねるためのより広い面積を提供します。 直立二輪台車や横型四輪台車としても使用できます。 連続ループとデュアル グリップ ハンドルのオプションを備えたコンバーチブル ハンド トラックの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Magliner コンバーチブル ハンド トラックは、軽量機器と大型機器の両方を同時に移動するのに役立ち、倉庫、在庫室、または組立ラインの生産性を向上させます。 これらのモジュール式ハンドトラックは、コンポーネントが磨耗したり損傷したりした場合に交換を容易にし、ノーズプレートを備えた溶接フレームを備えているため、段ボール箱を積み重ねるためのより広い面積を提供します。 直立二輪台車や横型四輪台車としても使用できます。 連続ループとデュアル グリップ ハンドルのオプションを備えたコンバーチブル ハンド トラックの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | プラットフォームサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMK16UAB | ¥82,779 | ||||||
B | GMK16UA3 | ¥82,634 | ||||||
C | GMK81UAB | ¥91,642 | ||||||
D | GMK16UAE | ¥94,078 | ||||||
B | GMK81UA3 | ¥82,214 | ||||||
B | GMK81UAC | ¥89,107 | ||||||
E | XLSC | ¥132,047 | ||||||
B | STK8AAA | ¥121,295 | ||||||
B | XLSP | ¥121,881 | ||||||
F | TPAUAC | ¥151,357 | ||||||
B | GMK16UAC | ¥92,494 | ||||||
G | GMK81UAE | ¥98,287 | ||||||
H | GMK81UA4 | ¥103,232 | ||||||
I | TPAUA4 | ¥148,779 | ||||||
J | GMK16UA4 | ¥86,330 |
コンバーチブルハンドトラック
Vestilコンバーチブルハンドトラックはかさばる荷物を輸送し、水平方向に切り替えることでプラットフォームトラックに変換できます。 それらは滑らかな機動性と衝撃吸収のために堅い空気圧キャスターで転がります。 優れた負荷制御のための330つのハンドルと、負荷の下に配置されたノーズプレートを備えており、運搬能力を高め、トラックの重量を均等にバランスさせます。 これらのコンバーチブルハンドトラックは、500ポンドとXNUMXポンドの吊り上げ能力で利用できます。 Raptor Supplies.
Vestilコンバーチブルハンドトラックはかさばる荷物を輸送し、水平方向に切り替えることでプラットフォームトラックに変換できます。 それらは滑らかな機動性と衝撃吸収のために堅い空気圧キャスターで転がります。 優れた負荷制御のための330つのハンドルと、負荷の下に配置されたノーズプレートを備えており、運搬能力を高め、トラックの重量を均等にバランスさせます。 これらのコンバーチブルハンドトラックは、500ポンドとXNUMXポンドの吊り上げ能力で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ノーズプレートの長さ | キャスター径 | キャスタータイプ | プラットフォーム容量 | プラットフォームトラックの高さ | プラットフォームトラックの長さ | プラットフォームトラックの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSHT-500-PN | ¥47,272 | |||||||||
B | CSHT-500 | ¥84,811 | |||||||||
C | CAHT-500 | ¥85,738 |
スパルタンIIIアルミ製ハンドトラック
Wesco Spartan IIIアルミニウム製ハンドトラックは、ボックス、木枠、ビン、原材料などの大型または重い荷物を産業環境で輸送するために設計されています。 これらのハンドトラックは、調整可能なハンドルを備えており、45輪の水平、650度の構成、またはXNUMX輪の構成で荷物を垂直に積み重ねることができます。 これらは、使用しないときに簡単に折りたためる折りたたみ式ノーズエクステンションと、最大XNUMXポンドの負荷を支えるためのXNUMXつの空気圧式ロードホイールとXNUMXつのスイベルキャスターと統合されています。
Wesco Spartan IIIアルミニウム製ハンドトラックは、ボックス、木枠、ビン、原材料などの大型または重い荷物を産業環境で輸送するために設計されています。 これらのハンドトラックは、調整可能なハンドルを備えており、45輪の水平、650度の構成、またはXNUMX輪の構成で荷物を垂直に積み重ねることができます。 これらは、使用しないときに簡単に折りたためる折りたたみ式ノーズエクステンションと、最大XNUMXポンドの負荷を支えるためのXNUMXつの空気圧式ロードホイールとXNUMXつのスイベルキャスターと統合されています。
コブラプロ
Wesco CobraPRO コンバーチブル ハンド トラックは、平面と最大傾斜 17.5 度のランプの両方で荷物を持ち上げて輸送できるように設計されています。 これらのトラックは、前進/後進構成を操作するための可変速度の指先コントロールと、リベット留めブレースよりも高い剛性を提供する 3/4 フレーム クロス ブレースを備えています。 同ブランドの CobraPRO Sr シリーズ ユニットには、複数の方法でユニットを制御するための連続ハンドルが装備されていますが、CobraPRO Jr シリーズ トラックには、ユーザーの疲労を軽減するデュアル ハンド グリップ機能が付いています。 4 輪 (最大 950 ポンド) および 2 輪 (最大 600 ポンド) のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Wesco CobraPRO コンバーチブル ハンド トラックは、平面と最大傾斜 17.5 度のランプの両方で荷物を持ち上げて輸送できるように設計されています。 これらのトラックは、前進/後進構成を操作するための可変速度の指先コントロールと、リベット留めブレースよりも高い剛性を提供する 3/4 フレーム クロス ブレースを備えています。 同ブランドの CobraPRO Sr シリーズ ユニットには、複数の方法でユニットを制御するための連続ハンドルが装備されていますが、CobraPRO Jr シリーズ トラックには、ユーザーの疲労を軽減するデュアル ハンド グリップ機能が付いています。 4 輪 (最大 950 ポンド) および 2 輪 (最大 600 ポンド) のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
スパルタエコノミーアルミニウム2in1トラック
ウェスコの質素なアルミニウム製2-in-1ハンドトラックは、最大1000ポンド(水平または垂直に編成)の重い荷物を輸送します。 これらのトラックは、負荷を水平に配置するためのXNUMX輪構成と、負荷を垂直に積み重ねるためのXNUMX輪構成を可能にするペダルリリースを備えています。 これらのウェスコハンドトラックには、サポートを強化し、操作性を容易にするために、マーキングのないスイベルキャスターが装備されています。
ウェスコの質素なアルミニウム製2-in-1ハンドトラックは、最大1000ポンド(水平または垂直に編成)の重い荷物を輸送します。 これらのトラックは、負荷を水平に配置するためのXNUMX輪構成と、負荷を垂直に積み重ねるためのXNUMX輪構成を可能にするペダルリリースを備えています。 これらのウェスコハンドトラックには、サポートを強化し、操作性を容易にするために、マーキングのないスイベルキャスターが装備されています。
コブラ アルミニウム コンバーチブル ハンド トラック
Wesco CobraProコンバーチブルハンドトラックは、水平または垂直に配置された重い荷物を輸送するためのワイドトレッド空気圧ロードホイールを備えています。 これらのハンドトラックは、2輪から4輪構成へのスムーズな移行のためにペダルリリース機能と統合されています。 これらは、600輪モードと1200輪モードでそれぞれXNUMXポンドとXNUMXポンドの最大定格荷重を提供します。 これらのトラックは、積載時の強度を高めるための幅広のクロスブレースと、制御を改善するためのデュアルハンドグリップを備えています。 連続およびデュアルハンドルオプションで利用可能なこれらのコンバーチブルハンドトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Wesco CobraProコンバーチブルハンドトラックは、水平または垂直に配置された重い荷物を輸送するためのワイドトレッド空気圧ロードホイールを備えています。 これらのハンドトラックは、2輪から4輪構成へのスムーズな移行のためにペダルリリース機能と統合されています。 これらは、600輪モードと1200輪モードでそれぞれXNUMXポンドとXNUMXポンドの最大定格荷重を提供します。 これらのトラックは、積載時の強度を高めるための幅広のクロスブレースと、制御を改善するためのデュアルハンドグリップを備えています。 連続およびデュアルハンドルオプションで利用可能なこれらのコンバーチブルハンドトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 遮断器のタイプ | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | プラットフォームサイズ | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220516 | ¥121,217 | ||||||||
B | 220515 | ¥118,213 | ||||||||
A | 220667 | ¥117,990 | ||||||||
A | 220618 | ¥116,933 | ||||||||
B | 220666 | ¥115,834 | ||||||||
B | 220622 | ¥106,126 | ||||||||
B | 220297 | ¥103,469 | ||||||||
A | 220294 | ¥106,404 | ||||||||
B | 220293 | ¥104,665 | ||||||||
A | 220493 | ¥113,776 | ||||||||
A | 220497 | ¥110,007 | ||||||||
A | 220492 | ¥110,591 | ||||||||
A | 220488 | ¥113,220 | ||||||||
A | 220496 | ¥111,050 | ||||||||
A | 220484 | ¥114,249 | ||||||||
B | 220490 | ¥101,021 | ||||||||
A | 220296 | ¥106,599 | ||||||||
A | 220290 | ¥106,168 | ||||||||
B | 220494 | ¥105,681 | ||||||||
A | 220292 | ¥109,144 | ||||||||
B | 220295 | ¥104,193 | ||||||||
B | 220491 | ¥109,214 | ||||||||
B | 220487 | ¥105,361 | ||||||||
B | 220495 | ¥100,743 | ||||||||
B | 220483 | ¥113,331 |
経済的でコンバーチブルな2-in-1ハンドトラック
Wesco Greenlineの経済的でコンバーチブルな2-in-1ハンドトラックは、最大600ポンドの荷物の輸送に最適です。これらのトラックは、垂直および水平位置での2輪および4輪の変換を容易にし、構造的剛性のために二重溶接管状構造を備えています。 。 パッケージの落下を防ぐのに役立つ縦方向のストラップとクロスブレース、および操作を簡単にするための5つのXNUMXインチソリッドラバースイベルキャスターを備えています。
Wesco Greenlineの経済的でコンバーチブルな2-in-1ハンドトラックは、最大600ポンドの荷物の輸送に最適です。これらのトラックは、垂直および水平位置での2輪および4輪の変換を容易にし、構造的剛性のために二重溶接管状構造を備えています。 。 パッケージの落下を防ぐのに役立つ縦方向のストラップとクロスブレース、および操作を簡単にするための5つのXNUMXインチソリッドラバースイベルキャスターを備えています。
2-in-1産業用スチールハンドトラック
Wescoの2-in-1Deluxeスチール製ハンドトラックは、それぞれ垂直または水平に配置された700 lb(1000輪モード)からXNUMX lb(XNUMX輪モード)の範囲の荷物を輸送するように設計されています。 それらは、ロックイン位置で作動する調整可能なハンドルを特徴とし、それによって四輪および二輪構成を作成します。 これらのトラックには、両側に二重溶接ジョイントがあり、安定性を高めるためにXNUMXつの非マーキング熱可塑性ゴム製スイベルキャスターが付いています。 これらのユニットのXNUMXつの縦方向のストラップとクロスブレースは、パッケージの落下状態を防ぐのに役立ちます。 それらは空気圧および固体ゴムホイールタイプで利用可能です Raptor Supplies.
Wescoの2-in-1Deluxeスチール製ハンドトラックは、それぞれ垂直または水平に配置された700 lb(1000輪モード)からXNUMX lb(XNUMX輪モード)の範囲の荷物を輸送するように設計されています。 それらは、ロックイン位置で作動する調整可能なハンドルを特徴とし、それによって四輪および二輪構成を作成します。 これらのトラックには、両側に二重溶接ジョイントがあり、安定性を高めるためにXNUMXつの非マーキング熱可塑性ゴム製スイベルキャスターが付いています。 これらのユニットのXNUMXつの縦方向のストラップとクロスブレースは、パッケージの落下状態を防ぐのに役立ちます。 それらは空気圧および固体ゴムホイールタイプで利用可能です Raptor Supplies.
多目的オフィスキャディ、半空気圧ホイール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
272079 | AG7KBZ | ¥58,654 |
折りたたみ式テーブルトップカート、容量200ポンド、4回転
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
272233 | AG7KCA | ¥59,951 |
コンバーチブルハンドトラック
コンバーチブルハンドトラックは、ボックス、木枠、原材料などの重いアイテムを移動するための直立したハンドトラックまたはプラットフォームトラックとして使用されます。 2輪台車から4輪台車に簡単に変換できます。 Raptor Supplies B&P Manufacturing、Wesco、などのブランドのコンバーチブルハンドトラックを幅広く提供しています。 デイトン、Vestil、 マルチカート とマグライナー。 ヴェスティル アルミニウムとスチールのコンバーチブルハンドトラックは、垂直位置と水平位置の両方で動作するように設計されています。 これらのハンドトラックは、移動が容易な剛性のある空気圧式および回転式の固体ゴム製キャスターを備えています。 スパルタエコノミーアルミトラック ウエスコ ペダルリリースにより、荷物を水平に配置する53.5輪構成と、荷物を垂直に積み重ねる55.6輪構成が可能です。 これらのトラックは、大きな荷物を支えるための幅広のノーズプレートを備えた頑丈で軽量なアルミニウムフレームを備えています。 全高 XNUMX インチまで、幅 XNUMX インチまでの幅広いコンバーチブル ハンド トラックからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- サンディングディスクとベルト
- 自動車外装
- フックリフティングアクセサリーの下
- ストレーナー
- アスファルト試験
- バタフライバルブ
- 軸流ファン
- ドアキックプレート
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- フラップホイールのロック
- APPROVED VENDOR レッドブラスFNPTティー
- KERN AND SOHN 残高のカウント
- ACROVYN 手すり、インテリア、アイリッシュクリーム
- ZSI-FOSTER FVZ RTシリーズ、ロッドハンガースレッドインストール付きフランジハンガー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80継手 特殊強化ユニオン ソケット×SRフィプト EPDM Oリング SSカラー
- WRIGHT TOOL フルポリッシュコンビネーションレンチセット 12ポイント
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 未硬化歯 4ピッチ
- APPROVED VENDOR ボールバルブ
- MI-T-M かしめナット
- CROWN VERITY 流し