硬度計
HOシリーズ超音波硬度計
HK-D シリーズ移動式レーブ硬さ試験機
硬度計
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ISR-P151 | ¥593,229 | ||
B | HDT-L411 | ¥150,571 | ||
C | HDT-L410 | ¥817,270 | ||
D | ISHB-B300 | ¥502,330 | ||
E | ISHB-C161 | ¥3,216,890 | ||
F | ISHB-D200-U | ¥4,019,246 | ||
G | ISH-RSR500-U | ¥2,685,966 | ||
H | ISH-RSR600-U | ¥3,744,247 | ||
I | ISHW-L20B | ¥863,453 | ||
I | ISHW-B92 | ¥719,312 | ||
J | ISH-SPHD | ¥736,552 | ||
K | ISH-R150 | ¥704,960 | ||
L | ISH-MRD200-U | ¥1,136,299 | ||
M | ISH-MR150-U | ¥996,189 | ||
N | ISHB-H131 | ¥3,037,475 | ||
O | ISH-BRV-U | ¥1,900,002 | ||
I | ISHW-L20 | ¥638,350 | ||
P | ISH-RSR400-U | ¥2,025,231 | ||
I | ISHW-L20A | ¥831,064 | ||
I | ISHW-B70 | ¥719,312 | ||
Q | ISH-RD200 | ¥963,398 | ||
F | ISHB-D300-U | ¥4,623,419 | ||
R | ISH-PHB | ¥291,747 | ||
S | ISH-SPHA | ¥786,985 | ||
I | ISHW-B75 | ¥691,551 |
HB シリーズ アナログ式ショア硬さ試験機
衝撃センサー
硬度計
AHBAシリーズ比較プレート
HD シリーズ デジタル ショア硬さ試験機
HO-ACCシリーズ校正比較プレート
HMM シリーズ移動式レープ硬さ試験機
ベンチトップ硬さ試験機ABCスケール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3814 | AC4HAH | ¥1,078,703 |
硬度計、ペンスタイル、USB接続
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R9030 | CD4DKA | ¥340,540 |
硬さ試験機、密閉型、ポータブル、HB/HL/HRB/HRC/HS/HTN/HV、ボール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
810-298-10 | CT3RNC | ¥1,114,386 |
硬度計、ペンスタイル、NIST認定、USB接続
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R9030-NIST | CD4DKB | ¥380,722 |
硬度計、リーブ、リーブ、ボール圧子
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3810A | CU4PDC | ¥821,378 |
「A」スケールデュロメーター、ポケットサイズ、4 桁表示
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HT-6510A | CD4DJR | ¥88,199 |
コンクリート テスト ハンマー、2 x 6 x 1 インチ サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
タイプN | AB6VKJ | ¥146,752 |
ボール形ヘッド、圧力および破砕ヘッド、5 kN Max. 力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AC 02 | CE8GZE | ¥12,657 |
硬度計 A 10~90HA ボール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HT-6510A | CT8VUX | ¥83,958 |
硬さ試験機、最大175mm。 ワークピースの高さ、1839N最大。 テストフォース
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
D018 | CF3TFM | ¥950,640 | 詳細を参照してください。 |
硬度計
硬さ試験機は、ゴム、エラストマー、ネオプレン、ポリエステル、樹脂、PVC、皮革などの柔らかい素材の硬さを測定するように設計されています。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの硬さ試験機を幅広く提供しています スターレット、リード楽器と AMS. リード楽器 ポケットサイズのデジタルスケールデュロメーターには、最大値および平均値の読み取り機能を備えた正確な読み取りのための 4 桁の LCD 画面が備えられています。 ディスプレイにバッテリー残量が表示され、バッテリー節約の自動シャットオフ機能も付いています。 これらのデュロメーターには、現場で迅速に調整できるゼロボタンが装備されています。 一部のモデルでは、簡単なデータ転送のための USB 接続も提供しています。
詳細はこちら
- 遮断弁
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- ガス溶接装置
- 農業試験
- エポキシアプリケーターアクセサリー
- 手動ウインチ
- バスドロップおよびトレイケーブル
- 金網フェンスハードウェア
- 左側のインサート
- APPROVED VENDOR 手すり接続部
- SCHNEIDER ELECTRIC 金属照明プッシュボタンオペレーター
- BRADY ボタン直径 22.0mm に適合
- DIXON ディンナッツ
- VULCAN HART トップトリム
- SPEARS VALVES バタフライ バルブ CPVC EPDM 標準バルブ シート修理キット
- BALDOR / DODGE パラフレックスネオプレンエレメント
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機
- ENDURA 革製耐切創手袋