手動ウインチ
手動ウインチは、重い荷物を手動で持ち上げたり、降ろしたり、引っ張ったりするために使用される機械ツールです。これらは通常、海洋環境で帆を上げたり、アンカーを持ち上げたりするために使用されます。...続きを読む
ギヤードハンドウィンチ
手動ウインチ、スチールボディ、ラバーハンドル
Dayton 手動ウインチは、工業環境で重量物を持ち上げ、引っ張り、下げ、搬送するために設計されています。 これらのユニットは、トルクを増減するための平歯車/ウォームギアと平歯車を備え、さらに快適性を高めるための成形グリップ付きのゴム引きハンドルを備えています。 亜鉛メッキ仕上げの耐久性のあるスチール製で、最も過酷な条件や最大10000ポンドの耐荷重に耐えます。 一部のモデルには、ハンドルを放したときに荷重を保持するのに役立つ作動ディスクブレーキが搭載されており、偶発的な怪我や物品の損傷を防ぎます。 これらのラチェット ハンド ウインチは、高さ 4.875 ~ 18.75 インチの範囲で幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton 手動ウインチは、工業環境で重量物を持ち上げ、引っ張り、下げ、搬送するために設計されています。 これらのユニットは、トルクを増減するための平歯車/ウォームギアと平歯車を備え、さらに快適性を高めるための成形グリップ付きのゴム引きハンドルを備えています。 亜鉛メッキ仕上げの耐久性のあるスチール製で、最も過酷な条件や最大10000ポンドの耐荷重に耐えます。 一部のモデルには、ハンドルを放したときに荷重を保持するのに役立つ作動ディスクブレーキが搭載されており、偶発的な怪我や物品の損傷を防ぎます。 これらのラチェット ハンド ウインチは、高さ 4.875 ~ 18.75 インチの範囲で幅広い製品からお選びいただけます。
WALLシリーズ ハンドウインチ
手動ウインチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ESB-1-SI | ¥525,089 | |
B | GM-10-GS-SI | ¥482,744 | |
C | GM-20-GS-SI | ¥692,006 | |
D | ESB-3-SI | ¥771,049 | |
E | GM-3-SI | ¥237,842 | |
F | GM-10-SI | ¥326,064 | |
G | GM-1-GS-SI | ¥273,485 | |
H | ESB-5-SI | ¥828,569 | |
I | GM-5-SI | ¥262,898 | |
J | GM-1-SI | ¥163,032 | |
K | GM-5-GS-SI | ¥425,930 | |
L | GM-3-GS-SI | ¥393,817 | |
M | GM-20-SI | ¥400,524 | |
N | GM-30-SI | ¥622,837 | |
O | GM-30-GS-SI | ¥1,021,595 | |
P | ESB-10-SI | ¥935,845 |
手動ウインチ
ハンドウインチ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレームの色 | フレーム仕上げ | 全幅 | フレーム材料 | ギア比 | ギアタイプ | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 462 | ¥103,175 | |||||||||
B | M4022 | ¥99,824 | |||||||||
C | M4022PB | ¥122,359 | |||||||||
D | 4622PB | ¥190,742 | |||||||||
E | M4042PBSS | ¥305,349 | |||||||||
C | M4312 | ¥172,877 | |||||||||
E | M4312PBSS | ¥353,013 | |||||||||
F | 472 | ¥207,468 | |||||||||
C | M4312PB | ¥204,563 | |||||||||
G | 4WM2 | ¥297,293 | |||||||||
H | 482B | ¥654,364 | |||||||||
F | 482 | ¥430,926 | |||||||||
I | M452 | ¥491,236 | |||||||||
J | M452B | ¥553,819 | |||||||||
K | M492 | ¥600,193 | |||||||||
L | M492B | ¥701,485 |
WG2000シリーズウォームギアウインチ
Dutton-Lainson WG2000 シリーズ ウォーム ギア ウインチは、水平方向と垂直方向の両方で使用できる運搬および吊り上げ用途向けに設計されています。 これらのユニットは、フリーホイール モードやその他の機構の必要性を排除する剛性溶接リールを備えており、クランキングが停止購入に進む自動的に回転を停止し、荷重を所定の位置にロックします。 一部のモデルには 5/8 インチの六角ドライブが装備されており、ドライブ シャフトに直接接続された電気ドリルの助けを借りて操作できるため、速度と生産性が向上します。 すべてのユニットは、RoHS 準拠の亜鉛メッキ TUFFPLATE 仕上げを備えたスチール構造を特徴としており、標準の亜鉛メッキの 3 倍の耐食性を備えています。
Raptor Supplies ダットン・レインソンも提供しています DLシリーズハンドウインチ最大2000ポンドの荷重を水平方向にシフトするためのラチェット機構を備えています。
Dutton-Lainson WG2000 シリーズ ウォーム ギア ウインチは、水平方向と垂直方向の両方で使用できる運搬および吊り上げ用途向けに設計されています。 これらのユニットは、フリーホイール モードやその他の機構の必要性を排除する剛性溶接リールを備えており、クランキングが停止購入に進む自動的に回転を停止し、荷重を所定の位置にロックします。 一部のモデルには 5/8 インチの六角ドライブが装備されており、ドライブ シャフトに直接接続された電気ドリルの助けを借りて操作できるため、速度と生産性が向上します。 すべてのユニットは、RoHS 準拠の亜鉛メッキ TUFFPLATE 仕上げを備えたスチール構造を特徴としており、標準の亜鉛メッキの 3 倍の耐食性を備えています。
Raptor Supplies ダットン・レインソンも提供しています DLシリーズハンドウインチ最大2000ポンドの荷重を水平方向にシフトするためのラチェット機構を備えています。
ハンドウインチ
形式 | モデル | 幅(Width) | ベースプレートの長さ | ベースプレート幅 | 容量 | 深さ | ギア比 | ハンドルの長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HWSS-1200-NR | ¥64,192 | |||||||||
B | HWSS-1800-NR | ¥117,516 | |||||||||
C | HWSS-2600-NR | ¥141,143 |
手動およびウォームギアハンドウインチ
ハンドウインチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | OZ1500BWSS | ¥164,120 | 見積依頼 |
B | OZ1000BWSS | ¥89,369 | 見積依頼 |
手動ウインチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | OZ1500BW | ¥42,317 | |
B | OZ2000BW | ¥52,615 | |
C | OZ2000BWSS | ¥193,936 |
ヘビーデューティーブレーキウインチ
Dutton-Lainson の強力ブレーキ ウインチは、荷物を必要な高さに保持し、積み降ろし時の落下を防ぐように設計されています。 これらのスチール製ハンドウインチは、最大 3500 ポンドの荷重を保持できる昇降タイプのウインチ平歯車と、落下を防ぐ自動ブレーキを備えています。 成形グリップで覆われた頑丈なスチールハンドルが装備されており、ギアを簡単に回転させることができます。 これらのハンド ウインチは、粉体塗装または亜鉛メッキ仕上げの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dutton-Lainson の強力ブレーキ ウインチは、荷物を必要な高さに保持し、積み降ろし時の落下を防ぐように設計されています。 これらのスチール製ハンドウインチは、最大 3500 ポンドの荷重を保持できる昇降タイプのウインチ平歯車と、落下を防ぐ自動ブレーキを備えています。 成形グリップで覆われた頑丈なスチールハンドルが装備されており、ギアを簡単に回転させることができます。 これらのハンド ウインチは、粉体塗装または亜鉛メッキ仕上げの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ハンドウインチを引く
Dutton-Lainson 牽引タイプの平歯車ハンド ウインチは、水平積み降ろし用途向けに設計されています。 これらのスチール製ハンド ウインチは最大保持容量 3200 ポンドを備え、腐食から保護するために粉体塗装が施されています。 成形グリップで覆われたスチールハンドルが装備されており、ギアの回転操作が簡単です。 これらのハンド ウインチは、3.7:1 および 5.4:1 のギア比からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dutton-Lainson 牽引タイプの平歯車ハンド ウインチは、水平積み降ろし用途向けに設計されています。 これらのスチール製ハンド ウインチは最大保持容量 3200 ポンドを備え、腐食から保護するために粉体塗装が施されています。 成形グリップで覆われたスチールハンドルが装備されており、ギアの回転操作が簡単です。 これらのハンド ウインチは、3.7:1 および 5.4:1 のギア比からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
平歯車ハンドウインチ
Dutton-Lainson 平歯車ハンド ウインチは、荷物を必要な高さに保持し、トレーラーから物体の積み降ろしを行うために設計されています。 倉庫や産業での吊り上げ用途に最適です。 これらの鋼製ハンド ウインチは、最大 1200 ポンドまでの荷重を保持できる昇降タイプのウインチ平歯車を備えています。成形グリップで覆われた頑丈な鋼製ハンドルが装備されており、歯車の回転操作が簡単です。 これらのハンド ウインチは、5.4:1 および 4.4:1 のギア比からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dutton-Lainson 平歯車ハンド ウインチは、荷物を必要な高さに保持し、トレーラーから物体の積み降ろしを行うために設計されています。 倉庫や産業での吊り上げ用途に最適です。 これらの鋼製ハンド ウインチは、最大 1200 ポンドまでの荷重を保持できる昇降タイプのウインチ平歯車を備えています。成形グリップで覆われた頑丈な鋼製ハンドルが装備されており、歯車の回転操作が簡単です。 これらのハンド ウインチは、5.4:1 および 4.4:1 のギア比からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
DLシリーズラチェットハンドウィンチ
Dutton-Lainson 牽引平歯車ハンド ウインチは、トレーラーやキャリア内の荷物の水平移動に使用されます。 これらのスチール製ハンド ウインチは、腐食から保護するために粉体塗装されたフレームを備えており、最大保持容量 2500 ポンドを備えています。素早い操作のためのラチェット アクション ハンドルと、快適で引っ張りやすいゴム引きハンドル グリップが装備されています。 これらのハンド ウインチは幅広い製品からお選びいただけます。亜鉛メッキ仕上げも可能です。 Raptor Supplies.
Dutton-Lainson 牽引平歯車ハンド ウインチは、トレーラーやキャリア内の荷物の水平移動に使用されます。 これらのスチール製ハンド ウインチは、腐食から保護するために粉体塗装されたフレームを備えており、最大保持容量 2500 ポンドを備えています。素早い操作のためのラチェット アクション ハンドルと、快適で引っ張りやすいゴム引きハンドル グリップが装備されています。 これらのハンド ウインチは幅広い製品からお選びいただけます。亜鉛メッキ仕上げも可能です。 Raptor Supplies.
ハンドウィンチ平歯車2000lbステンレス鋼ブレーキ付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
36WG03 | AH7MDL | ¥531,651 |
ハンドウィンチスパーギアブレーキなし250ポンド。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ATP1 | AG6DKJ | ¥47,561 |
天井取付ウインチブレーキ シルバーフレーム色 スチールフレーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
B4010 | AG3RCM | ¥81,772 |
ストラップ付きハンドウィンチ、平歯車、3.7:1の歯車比
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3FKE5 | AG6PUD | ¥11,094 |
手動ウインチ、ブレーキ付き、最大450Kg。 ロード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0590 | CJ4LED | ¥12,476 | 詳細を参照してください。 |
ミニハンドブレーキ、作業長270 mm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0483 | CF3RNH | ¥50,796 | 詳細を参照してください。 |
よくある質問
手動ウインチが扱える最大重量はどれくらいですか?
これらの手動ウインチは、最大荷重 2600 ポンドに耐えられるように設計されています。
Dayton 手動ウインチは湿った環境や腐食性の環境でも使用できますか?
はい、Dayton 手動ウインチは、湿った腐食環境に耐えられるよう、電解研磨または亜鉛メッキ仕上げを施したステンレス鋼またはアルミニウム素材で提供されています。
ウォームギヤウインチとは何ですか?
手動ウインチのウォーム ギアは、交差しないシャフト間で動力と動作を伝達し、荷物を持ち上げるために使用されます。 これらのウォーム ギア ウインチは、スペースが限られている用途に最適です。
詳細はこちら
- こぼれ防止用品
- ビニール
- ルーフベンチレーター
- ソレノイド
- 油圧シール
- 圧着工具ダイ
- アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
- プラスチックロール
- ステッピングモーターコントローラー
- フレキシブルストリップヒーター
- REESE レシーバーロック 5/8 および 1/2 インチ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- SPEARS VALVES 4エルボコンパクトターフスイベルジョイント、スイベルミプトxフィプト
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 1/2 インチ呼吸エアホース
- ZURN 完成したフロアアクセスハウジング
- BALDOR / DODGE インペリアルIP、XNUMXボルトピローブロック、ソリッド調心ころ軸受
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E2、エラストマーカップリング
- SPARTAN SCIENTIFIC 3825シリーズ ソレノイドバルブ
- PARKER ホースアセンブリ