入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラベルホルダー |
色 | ブラック |
終了 | フラットブラック |
ホルダースタイル | ポケット |
長さ | 5.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
装着タイプ | ハンギング |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 導電性グリッドコンテナ |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 終了 | 長さ | 材料 | 装着タイプ | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBL2X8CO | 2.5 " | ブラック | フラットブラック | 8.5 " | ポリプロピレン | ハンギング | 1 / 4 " | 導電性グリッドコンテナ | ¥6,494 | ||
LBL5X8CO | 5.5 " | ブラック | フラットブラック | 8.5 " | ポリプロピレン | ハンギング | 1 / 4 " | 導電性グリッドコンテナ | ¥8,319 | ||
QDL-2115 | 5" | クリア | - | - | ビニール | - | - | 配布コンテナ | ¥13,504 | ||
SNH010 | 3" | クリア | トランスペアレント | 5" | ポリプロピレン | スナップオン | 1 / 32 " | - | ¥4,696 | ||
LBL5X8 | 3" | クリア | トランスペアレント | 5" | ポリプロピレン | ハンギング | 1 / 32 " | - | ¥5,697 | ||
LBL3X5 | 5" | クリア | トランスペアレント | 5" | ポリプロピレン | ハンギング | 1 / 32 " | - | ¥4,604 | ||
LBL2X8 | 2" | クリア | トランスペアレント | 8" | ポリプロピレン | ハンギング | 1 / 32 " | - | ¥4,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。