クォンタムヘビーデューティーワイヤーシェルフ
Quantum ヘビーデューティ ワイヤー シェルフは、60 インチと 72 インチの長さをご用意しています。 同様の長さの従来の長いワイヤーシェルフの最大耐荷重は 1000 ポンドですが、これらは最大 600 ポンドの荷重に耐えることができます。Quantum Storage Systems は、棚の下に左右に XNUMX つの支持トラスを追加し、そのため直径を大きくしました。シェルフワイヤーを使用して強度を高めます。
Quantum Storage Systems は 25 年以上にわたり、倉庫や倉庫での効率的な保管およびマテリアルハンドリング用途向けに、信頼性が高くコスト効率の高い産業用ビン、コンテナ、棚システムを製造してきました。 同社は米国フロリダ州マイアミに本社を置いています。 続きを読む
Quantum Storage のグレーのコンテナは、商品の保管と流通を改善するための高密度ポリエチレン構造を特徴としています。 これらの Quantum Storage コンテナには、人間工学に基づいて設計されたハンドルと滑り止めのテクスチャード加工された底が付いており、操作が簡単です。 耐荷重は 100、125、150 ポンドのバリエーションがあります。
Quantum Storage ビンおよびボックスのアクセサリには、バスケット ビン、ビン カート、ビン カップ、ビン ホルダー、ビンの蓋、ビンの窓、カートンの仕切り、台車、ハンギング バスケット、ラベル ホルダー、蓋、モバイル キット、片面ビン レール ユニット、スタッキング ブラケットが含まれます。 、チップアウトビンおよびビン取り付け金具。
Quantum Storage のビンの仕切りは、柔軟性を最大限に高め、過負荷時に区画棚が広がるのを防ぎ、保管スペース全体を最適化するように設計されています。 これらのゴミ箱用ディバイダーには、取り扱いが簡単な前部、後部、サイドのグリップと、ゴミ箱を吊り下げることができる内蔵の後部ハンガーが付いています。
Quantum Storage のバルクコンテナアクセサリには、頑丈なストレートウォールスタッキングコンテナの蓋とクロススタックタブの蓋が含まれます。 これらの蓋は、Quantum Storage の頑丈な直線壁スタッキング コンテナにフィットするように設計されています。 コンテナは耐候性を高めるために射出成形された HDPE で作られており、標準パレット上であらゆるサイズのモジュール式の積み重ねが可能な直線壁設計を特徴としています。
Quantum Storage バルクコンテナは、固体物質を輸送するために設計された格納システムです。 ラック ビン コンテナは、パレット ラックに適合するように設計されています。 キャスター付きで防水・耐食性に優れています。 これらのQuantum Storageコンテナには、優れた空気循環と簡単な排水を実現するドリル穴パターンが施されています。
電気部品を電磁/静電界から保護するための炭素充填共重合体ポリプロピレン本体を備えたESD導電性ビン。 保管されているアイテムに簡単にアクセスできるホッパーフロントと、簡単に識別できるラベルホルダーが装備されています
収納ボックスを縦または横に分割し、1インチ四方のコンパートメントを作成するのに適した長い仕切りと短い仕切りの両方が含まれています。 さまざまな長さと幅のオプションで利用可能
引き出し収納キャビネットを使用するために設計されており、古い引き出しや破損した引き出しビンの代わりに使用することもできます。 最大25lbの負荷を処理でき、最大容量は0.40cuです。 フィート
保管内容に簡単にアクセスできる幅広のホッパーフロント、清掃中の排水を容易にするための底部に開けられた穴、取り扱いを容易にするためのフロント、バック、サイドグリップを備えています。 一部のモデルには、輸送が容易なキャスターが付いています。
互いに積み重ねて、ルーバーパネル、ラック、レールシステムと併用して、スペースを最適に活用できます。 ビンが前方に移動するのを防ぐためのスタッキングレッジと滑り止めロックを備え、保管されている内容をすばやく識別するためのラベルホルダーが付属しています
保管箱やコンテナをしっかりと吊り下げ、部品やコンポーネントが邪魔にならないようにし、職場の安全性を向上させるために使用されます。 最大 2000 ポンドの荷重に耐えることができ、粉体塗装または焼き付けエナメル仕上げで埃や汚れを防ぎます。
耐水性、耐薬品性、耐油性のポリプロピレンまたはポリエチレン製のQuantumシェルフビン。 成形されたラベルホルダー、内蔵の後部ハングロック、強化されたエッジ、最大耐荷重 85 ポンドが特徴です。
保管されているアイテムをすばやく識別するための透明な前面と、耐久性のためのポリスチレン/スチール構造を備えています。 最大500ポンドの負荷を処理でき、消耗品、材料、ツール、および部品に簡単にアクセスできるようにするのに役立ちます
ワークスペースに効率的な保管と整理のソリューションを提供するためのクロススタッキングデザインのポリエチレン/ポリプロピレントート。 快適なグリップのためのロールトップリムと追加の強度のための丸みを帯びたコーナーを備えています。 青、灰色、白の色で利用可能
大きな部品、工具、かさばる商品を含む浴槽を輸送するための青/灰色/白の浴槽ラックまたはドリー。 ビンの積み下ろしが簡単な設計のポリプロピレン構造が特徴です。 3、4、5タブストレージオプションで提供
Quantum Storage の片面/両面ビン レール システムは、多数のアイテムを整理して追加で保管できるようにするために使用されます。 これらのビン レール システムは、3 つの事前設定されたベンチ ラック オプションと、最大 1600 ポンドの荷重に耐える強力なルーバー背面を備えています。これらのビン レール システムは、24、48、96、および 128 ビン モデルで利用できます。
Quantum Storage の多用途で精密に成形されたビン棚は、小さな交換部品やコンポーネントを保管するために使用されます。 二重層構造と縁取りされた周囲が特徴で、最大限の強度と耐久性を保証します。 このビン棚は、ブルー、グレー、アイボリー、レッド、イエロー、オレンジ、ブラックの色からお選びいただけます。
Quantum Storage ビン棚アクセサリには、両面および片面ビン レール ユニット、傾斜棚ビン スタンド、スイベル ステム キャスター キットが含まれます。 スイベル ステム キャスター キットは、職場周辺の家具、カート、機械の操作性を向上させるように設計されています。 ブレーキ内蔵のポリウレタン製キャスターが装備されており、最大 300 ポンドの荷重に耐えることができます。
ポストウォールマウントカンチレバーは、床スペースが利用できない場合に保管スペースを作成できるように設計されています。 壁のスペースを最大限に活用するために柱に取り付けられます。 これらのQuantum Storageラックは、取り外し可能で調整可能なバスケットを備えており、露出した表面の腐食を防ぐためにクロム仕上げでコーティングされています。
ダンネージラックは、重いものを整理して保管および棚に置くために設計されています。 モジュラーダンネージユニットは固定されており、重い負荷に最適です。 これらのモジュラーラックは1インチのチューブでできており、取り外し可能なワイヤートップカバーが付属しています。 それらは青と灰色で利用できます。
商業用または職場の棚ユニットとして使用するための簡単にアクセスできるスチール棚。 簡単にアクセスでき、あらゆる側面からの視認性が向上する、全側面が開いたデザインが特徴です。 8ポンドまでの重い荷物を支えることができる合計350つの棚を持っている
換気されたデザインのため、キッチンに最適なワイヤーウォールシェルフ。 特徴16ゲージのステンレス鋼構造とより良い保管を提供するための3つの棚、最大耐荷重200ポンド。シルバー仕上げで利用可能
カート カバーは、医療および食品サービスの用途において、保管品をほこりやその他の浮遊粒子から保護するために、有線/ユーティリティ カートにフィットします。 Quantum Storage の分割可能なグリッド スナップオン カバーは永久的に導電性があり、通常のクリーナーで洗っても影響を受けません。
Quantum Storage ストック カートまたは金属製ストック トラックの最大積載量は 3600 ポンドです。これらは、輸送中にアイテムを整理して保管し、落下を防ぐように設計されています。 壁を保護する標準ドーナツ バンパーとスムーズな移動性を実現するポリ回転キャスターが装備されています。
Quantum Storage ワイヤー カート アクセサリには、カンチレバー カート アーム、ドーナツ バンパー、エンクロージャ パネル、フック セット、プッシュ ハンドルが含まれます。 一部のモデルには、人間工学に基づいた湾曲したデザインを特徴とする握りやすいハンドルが装備されており、快適性と安全性が向上購入に進む同時に、濡れた環境や湿気の多い環境での制御が向上します。
ワイヤーカートは、レストラン、医療施設、研究所、オフィスで品物の整理、輸送、保管に使用されます。 Quantum Storage の固定傾斜シェルフ ユニットには、供給と流通を強化するためのモジュラー コンポーネントの独自の組み合わせが備わっています。 傾斜した棚により、高い視認性、重力フィード、生産的な回転が実現します。
Quantum Storage Systems のカタログには、プラスチック製のビン、トート、ビンの仕切り、壁付けコンテナ、スチールおよびワイヤー製の棚システム、スタックおよびネスト コンテナ、移動式ビン カートが含まれています。 これらのストレージ製品は、手間のかからない耐久性と効率的なストレージ ソリューションを提供し、在庫の管理に最適です。 量子ストレージ ホッパービン 快適な輸送、積み込み、ダンプ作業のために製造されています。 これらの頑丈なクアンタム ストレージ ビンは、錆びない防水ポリプロピレン構造を特徴としており、最大 175 ポンドの荷重に耐えることができます。また、頑丈さ、安定性、および前方への移動に対する耐性を提供するアンチ スライド ロック付きの幅広のスタッキング棚も備えています。 これらの Quantum ストレージ ビンには、制御されたスムーズな移動のためのブレーキ付き回転キャスターが付属しており、黒、青、グレー、緑、透明、アイボリー、赤、黄色の色からお選びいただけます。 量子ストレージ ラックビンワイヤー棚板ユニット 頑丈なクロームワイヤーフレームと8/12 QRB166コンテナが特徴です。 Quantum Storage ワイヤー シェルフ ユニットには、取り扱いが容易な強力な背面、前面、側面のグリップと、スタック ビンを安定させながら前方への移動を防ぐアンチ スライド ロックが備わっています。 これらの Quantum Storage ワイヤーシェルフユニットのビンの底には、優れた空気循環と簡単な排水を実現するドリル穴パターンが施されています。 ラックおよびキャビネットのアクセサリとともに、これらの Quantum Storage System ユニットの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies、信頼できる Quantum Storage Systems ディストリビュータです。
一部の Quantum Storage Systems 製品では、同等の Akro-Mils モデル番号を個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは旧式の競合他社のモーターを探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の量子ストレージ システムが利用可能です。
これらの量子ストレージ システムのビンとコンテナは、小型から大型までさまざまなサイズがあります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの量子ストレージ システム ユニットは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
Quantum ヘビーデューティ ワイヤー シェルフは、60 インチと 72 インチの長さをご用意しています。 同様の長さの従来の長いワイヤーシェルフの最大耐荷重は 1000 ポンドですが、これらは最大 600 ポンドの荷重に耐えることができます。Quantum Storage Systems は、棚の下に左右に XNUMX つの支持トラスを追加し、そのため直径を大きくしました。シェルフワイヤーを使用して強度を高めます。
クアンタムは、小さな製品を保管および整理するために、通常、最も低いパレットラックビームの下にある、ユニークでよく整理されたフロアトラック保管システムを設計しました。 これらのシステムは、動きの速い在庫を選択するための簡単なソリューションを提供し、ハザードプルーフサービス用にADA承認された薄型の追跡システムを備えています。 このシステムは、V溝のフロアトラックと標準のワイヤー棚を使用して、アルミニウムスケートで左右に滑ることができます。
量子棚インレイマットは、ワイヤー棚を固体表面に変換するための経済的なソリューションであり、したがって、小さなアイテムがワイヤー間の隙間から落下するのを防ぎます。 ワイヤーシェルフ製品と互換性があります。 これらの白い棚のインレイマットは、掃除の目的で簡単に取り外し可能です。
病院やスーパーマーケットでは、色分けされた収納箱を使用して、有害廃棄物、医薬品、その他のアイテムを識別しています。 ビンを色分けすることは、混乱を恐れることなく、アイテムを近接させる効果的な方法です。
タイプAのネスティングストレージトートは、オフィスやガレージでの整理と保管に適しています。 トートは、使用しないときに入れ子にすることができるため、積み重ねることができます。 一部のモデルは、安全な輸送のために、スナップ式の蓋と成形されたハンドルを備えています。 これらのトートバッグは、毛布、おもちゃ、衣類の保管に最適です。
トートバッグは、限られたエリアや使用しないときにスペースを節約できる、折りたたみ可能なデザインのポータブルなボックス型の収納ユニットです。 ビンには半開放端があり、担当者が棚やラック上の所定の位置からビン/コンテナを移動することなく内容物を取り出すことができます。