QUANTUM STORAGE SYSTEMS ディバイダーボックスアクセサリー 収納ボックスを縦または横に分割し、1インチ四方のコンパートメントを作成するのに適した長い仕切りと短い仕切りの両方が含まれています。 さまざまな長さと幅のオプションで利用可能
収納ボックスを縦または横に分割し、1インチ四方のコンパートメントを作成するのに適した長い仕切りと短い仕切りの両方が含まれています。 さまざまな長さと幅のオプションで利用可能
ショートディバイダー
Quantum Storage Systems の短いディバイダーは、導電性の分割可能なグリッド コンテナ内の領域を分割するために、個別にまたは長いディバイダーとともに使用されます。 アイテムを効果的に整理し、電磁干渉や蓄積された静電気から保護するのに最適です。 これらのディバイダーは、長さと高さがそれぞれ 5.25 ~ 17.5 インチと 10.875 ~ 22.5 インチの幅広い範囲からお選びいただけます。 もご用意しております 長い仕切り 導電性グリッドコンテナ内の領域を分割するため。
Quantum Storage Systems の短いディバイダーは、導電性の分割可能なグリッド コンテナ内の領域を分割するために、個別にまたは長いディバイダーとともに使用されます。 アイテムを効果的に整理し、電磁干渉や蓄積された静電気から保護するのに最適です。 これらのディバイダーは、長さと高さがそれぞれ 5.25 ~ 17.5 インチと 10.875 ~ 22.5 インチの幅広い範囲からお選びいただけます。 もご用意しております 長い仕切り 導電性グリッドコンテナ内の領域を分割するため。
ロングディバイダー
詳細はこちら
- 工具保管および移送タンク
- サンディングディスクとベルト
- ブッシング
- ナッツ
- リフティングハードウェア
- ダストパン
- プロセスキャリブレーター
- ブレーキドラムドリー
- フードホース
- ルーペ
- 3M 26〜24AWGリング端子
- JAMCO VOシリーズ ワークベンチ
- COOPER B-LINE チューブスプライスキットをサポートする
- VERMONT GAGE 標準ネジプラグゲージ、9 / 16-12 Unc Lh
- ANVIL 下塗りスチールライザークランプ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティング90度エルボ、ソケットxソケット
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI加工フィッティングティー、ソケットxソケットxソケット
- CLE-FORCE 炭素鋼製テーパー管タップ
- WHEATON ストッパー
- HUSQVARNA エアスクラバーフィルター