サーキットテスター
サーキットテスター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | LS / 25600 | ¥3,044 | 見積依頼 |
B | LS / 28640 | ¥45,269 | 見積依頼 |
C | LS / 29050 | ¥9,312 | 見積依頼 |
D | LS / 27430 | ¥2,964 | 見積依頼 |
E | LS / 28400 | ¥15,374 | 見積依頼 |
F | LS / 28830 | ¥13,652 | 見積依頼 |
G | LS / 24550 | ¥2,611 | 見積依頼 |
H | LS / 26250 | ¥7,381 | 見積依頼 |
I | LS / 32900 | ¥4,330 | 見積依頼 |
J | LS / 29500 | ¥12,110 | 見積依頼 |
多目的コネクタ600vAc / dc
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1EKN6 | AA9PTZ | ¥51,497 |
回路テスター、GFCI レセプタクル、3-in-1 デザイン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
スナップTG | BD4PKP | ¥7,170 |
サーキットテスター6/12 / 24v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1EKN8 | AA9PUB | ¥4,568 |
サーキットトレーサーキット18/24 / 36v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1EKN5 | AA9PTY | ¥2,101 |
回路テスター、80〜600 VAC / VDC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
69105 | CE4YGU | ¥10,743 |
テスター、30A 250V、2極、3線式接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLT2621 | BD3QKF | ¥18,890 | 詳細を参照してください。 |
テスター、30A 125V、2極、3線式接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLT2611 | BD3TAF | ¥18,890 | 詳細を参照してください。 |
テスター、20A 128 / 208VAC、4極、5線式接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLT3521 | BD3YWR | ¥21,049 | 詳細を参照してください。 |
テスター、30A 125 / 250V、3極、4線式接地
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLT2711 | BD3YWQ | ¥20,757 | 詳細を参照してください。 |
サーキットテスター
回路テスターは、電気接続の破損を診断およびトラブルシューティングするように設計されています。 Raptor Supplies ExtechやWestwardなどのブランドのこれらの回路テスターと多目的コネクタを幅広く提供しています。 これらの電気回路テスターのテストライトは、回路の接地点を検証し、回路がオンかオフかを示します。 からの回路テスター 伸びる 最大 80 アンペアの電流をチェックするように特別に設計されており、車両の診断に最適です。 これらの回路テスターは、結果を表示するためのバーグラフ (一部のモデル) を備えた 3.5 インチ LCD を備えており、電流測定範囲は 20 VDC あたり 80 ~ 48 A (最大 10 秒) です。 ヒューズ ブロックに適合するミニ、ATC、またはマキシ ブレード コネクタ プラグが装備されています。 の多目的テストリードキット 西へ 効果的な電気診断に適しています。 これらのキットには、電気導体を接続し、幅広いスイッチやボードを備えた電気回路を作成するためのいくつかのオスとメスのコネクタが含まれています。 このキットには、ワニ口クリップ、針状プローブ、1/2 ~ 1 インチのコネクタ、LED ストロボスコープ、SRS シミュレーターも含まれており、電圧範囲は 600 V です。これらのテスト リード キットと回路テスターは、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ハンドトラック
- ハンマーと打撃ツール
- 潤滑剤
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 乾式壁特殊ツール
- ウォールキャビネット
- 接触ブロックが付いている照らされた押しボタン
- サドルクランプ
- ロッドおよびピストンシールキット
- DAYTON 集塵機
- APPROVED VENDOR ガラス試薬瓶
- MONROE PMP プルハンドル熱可塑性プラスチック
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレインリリーフグリップ、ワイヤーメッシュ
- USA SEALING シートストック、ポリプロピレン
- THOMAS & BETTS 接地Cタップ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング 22-1/2 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- JJ KELLER ハンドブック
- KECKLEY 手動ボールバルブ
- BOSTITCH ノーズアセンブリ