QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビンディバイダー Quantum Storage のビンの仕切りは、柔軟性を最大限に高め、過負荷時に区画棚が広がるのを防ぎ、保管スペース全体を最適化するように設計されています。 これらのゴミ箱用ディバイダーには、取り扱いが簡単な前部、後部、サイドのグリップと、ゴミ箱を吊り下げることができる内蔵の後部ハンガーが付いています。
Quantum Storage のビンの仕切りは、柔軟性を最大限に高め、過負荷時に区画棚が広がるのを防ぎ、保管スペース全体を最適化するように設計されています。 これらのゴミ箱用ディバイダーには、取り扱いが簡単な前部、後部、サイドのグリップと、ゴミ箱を吊り下げることができる内蔵の後部ハンガーが付いています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DUS230 / 235CL | ¥3,921 | 見積依頼 |
A | DUS265CL | ¥9,628 | 見積依頼 |
A | DUS248CL | ¥8,336 | 見積依頼 |
A | DUS242CL | ¥6,552 | 見積依頼 |
A | DUS240 / 250CL | ¥5,776 | 見積依頼 |
A | DUS239CL | ¥6,048 | 見積依頼 |
A | DUS224CL | ¥3,971 | 見積依頼 |
A | DUS221CL | ¥3,675 | 見積依頼 |
A | DUS200CL | ¥1,982 | 見積依頼 |
A | CRDUS238CL | ¥2,424 | 見積依頼 |
A | DUS260CL | ¥8,653 | 見積依頼 |
A | DUS241CL | ¥5,755 | 見積依頼 |
A | DUS238CL | ¥6,611 | 見積依頼 |
A | DUS234CL | ¥4,947 | 見積依頼 |
A | DUS220CL | ¥2,424 | 見積依頼 |
A | DUS210CL | ¥2,165 | 見積依頼 |
A | CRDUS270CL | ¥11,009 | 見積依頼 |
A | CRDUS248CL | ¥3,888 | 見積依頼 |
A | DUS255CL | ¥11,328 | 見積依頼 |
A | DUS245CL | ¥4,070 | 見積依頼 |
A | DUS270CL | ¥11,703 | 見積依頼 |
ビンディバイダー
Quantum Storage System のビン ディバイダは、ビンの内容を簡単に整理する方法を提供します。 これらのビンディバイダーはビン全体に水平にフィットし、保管アイテムを分離して分類するために使用されるパーティションを提供します。 ニッケル炭素鋼の上にポリエチレン / ポリスチレン / クロムをコーティングした構造となっており、溶剤、腐食、錆、腐敗に対する耐性を備えています。 高さ 2.75、3、4.25、4.5、7.5、10.25 および 11.25 インチのこれらのビン ディバイダーの幅広い製品からお選びください。
Quantum Storage System のビン ディバイダは、ビンの内容を簡単に整理する方法を提供します。 これらのビンディバイダーはビン全体に水平にフィットし、保管アイテムを分離して分類するために使用されるパーティションを提供します。 ニッケル炭素鋼の上にポリエチレン / ポリスチレン / クロムをコーティングした構造となっており、溶剤、腐食、錆、腐敗に対する耐性を備えています。 高さ 2.75、3、4.25、4.5、7.5、10.25 および 11.25 インチのこれらのビン ディバイダーの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DMS543 | ¥2,290 | ||||||
B | DSB802 / 804/806 | ¥20,814 | ||||||
C | DUS210CO | ¥4,857 | ||||||
D | DUS220 | ¥2,550 | ||||||
E | DSS401 | ¥4,838 | ||||||
F | DSS403 | ¥5,520 | ||||||
G | DUS973 | ¥17,442 | ||||||
H | DSB109 / 110/116 | ¥18,449 | ||||||
I | DSB101 / 103/105 | ¥6,674 | ||||||
J | DSB102 / 104 / 106CO | ¥29,520 | ||||||
K | DUS976 | ¥5,737 | ||||||
L | DUS993 / 995/997 | ¥9,384 | ||||||
M | DUS970 | ¥25,538 | ||||||
N | DUS975 | ¥6,613 | ||||||
O | DSB107 / 108 / 114CO | ¥51,187 | ||||||
P | DUS230 / 235 | ¥3,349 | ||||||
Q | DSB107 / 108/114 | ¥14,853 | ||||||
R | DSB809 / 810/816 | ¥52,629 | ||||||
S | DUS241 | ¥5,350 | ||||||
T | DSB807 / 808/814 | ¥44,506 | ||||||
C | DUS205CO | - | 見積依頼 | |||||
L | DUS974 | ¥6,047 | ||||||
C | DUS230CO | ¥8,999 | ||||||
U | DUS200 | - | 見積依頼 | |||||
V | DUS245 | ¥3,542 |
分配器
Quantum Storage Systems の仕切りは、より少ないスペースでより多くのアイテムを保管するために、ビンやコンテナーと一緒に使用されます。 これらの取り外し可能で調整可能な仕切り板には、クリアチップアウトビンシステムで使用する DIV シリーズ仕切り板、MAGNUM ビンで使用する DMS シリーズ仕切り板、およびハルクコンテナで使用する DUS シリーズ仕切り板 (防錆および耐食性) の 3 つのバリエーションがあります。 販売もしております 長い仕切り 導電性グリッドコンテナ内の領域を分割するため。
Quantum Storage Systems の仕切りは、より少ないスペースでより多くのアイテムを保管するために、ビンやコンテナーと一緒に使用されます。 これらの取り外し可能で調整可能な仕切り板には、クリアチップアウトビンシステムで使用する DIV シリーズ仕切り板、MAGNUM ビンで使用する DMS シリーズ仕切り板、およびハルクコンテナで使用する DUS シリーズ仕切り板 (防錆および耐食性) の 3 つのバリエーションがあります。 販売もしております 長い仕切り 導電性グリッドコンテナ内の領域を分割するため。
クロスディバイダー
Quantum Storage Systems のクロスディバイダーは耐久性のあるポリプロピレン製の保管容器で、前後にオープンホッパーがあり、保管されている部品に二重にアクセスできます。 これらのクロスディバイダービンは、スペース効率を高めるために、縦方向にも横方向にも積み重ねることができます。 ビンの前面と背面に成形ラベル ホルダーが装備されており、部品を簡単に識別できます。 高さ 3.75、5、5.25、6 インチの幅広いクロス ディバイダーからお選びいただけます。
量子ストレージシステムも販売しています 仕切り コンパートメントの先端は45度の角度で開きます。
Quantum Storage Systems のクロスディバイダーは耐久性のあるポリプロピレン製の保管容器で、前後にオープンホッパーがあり、保管されている部品に二重にアクセスできます。 これらのクロスディバイダービンは、スペース効率を高めるために、縦方向にも横方向にも積み重ねることができます。 ビンの前面と背面に成形ラベル ホルダーが装備されており、部品を簡単に識別できます。 高さ 3.75、5、5.25、6 インチの幅広いクロス ディバイダーからお選びいただけます。
量子ストレージシステムも販売しています 仕切り コンパートメントの先端は45度の角度で開きます。
長さ分割器
Quantum Storage Systems の長さのディバイダーは、効率と整理を向上させるために、ストレージを素早く選択できるように設計されています。 これらのユニットを使用購入に進む、コンテナやビン内にコンパートメントを作成し、保管システムを最大限に活用し、保管アイテムを分離することが容易になります。 これらの長さのディバイダーは、8 ~ 16.25 インチの範囲の長さからお選びいただけます。 Raptor Supplies。 私達はまた提供します 仕切り より少ないスペースでより多くのアイテムを保管するための明確なチップアウトとMAGNUMビンで使用します。
Quantum Storage Systems の長さのディバイダーは、効率と整理を向上させるために、ストレージを素早く選択できるように設計されています。 これらのユニットを使用購入に進む、コンテナやビン内にコンパートメントを作成し、保管システムを最大限に活用し、保管アイテムを分離することが容易になります。 これらの長さのディバイダーは、8 ~ 16.25 インチの範囲の長さからお選びいただけます。 Raptor Supplies。 私達はまた提供します 仕切り より少ないスペースでより多くのアイテムを保管するための明確なチップアウトとMAGNUMビンで使用します。
導電性ビンディバイダー、10 L x 6-9 / 16 W
Quantum Storage Systems のビンディバイダーは、次のような用途に最適です。 導電性ビン 個別のコンパートメントを作成します。 これらの防水性と耐腐食性の仕切りは、電子コンポーネントを干渉 (誘導電磁場) から保護するのに最適なカーボン充填コポリマー プロピレンで作られています。
Quantum Storage Systems のビンディバイダーは、次のような用途に最適です。 導電性ビン 個別のコンパートメントを作成します。 これらの防水性と耐腐食性の仕切りは、電子コンポーネントを干渉 (誘導電磁場) から保護するのに最適なカーボン充填コポリマー プロピレンで作られています。
ワイヤーメッシュディバイダー、高さ2-7 / 8インチ、幅5/32インチ
Quantum Storage Systems のビン ディバイダは、吊り下げ式および積み重ね式の引き出しとともに使用され、部品を整理して保管しながら柔軟性を最大化します。 ビンの内容物を簡単に分離できるスチールワイヤーメッシュ構造と、露出した表面の酸化反応を防ぐクロム仕上げが特徴で、長さは 4.75 インチと 6.75 インチのオプションがあります。
Raptor Supplies また、提供しています ビンディバイダー 錆や腐敗からの耐性のためにニッケル-炭素鋼構造の上にポリエチレン、ポリスチレン、クロムを備えています。
Quantum Storage Systems のビン ディバイダは、吊り下げ式および積み重ね式の引き出しとともに使用され、部品を整理して保管しながら柔軟性を最大化します。 ビンの内容物を簡単に分離できるスチールワイヤーメッシュ構造と、露出した表面の酸化反応を防ぐクロム仕上げが特徴で、長さは 4.75 インチと 6.75 インチのオプションがあります。
Raptor Supplies また、提供しています ビンディバイダー 錆や腐敗からの耐性のためにニッケル-炭素鋼構造の上にポリエチレン、ポリスチレン、クロムを備えています。
ビンディバイダー、17-1 / 8の長さ、黒
Quantum Storage Systems のビン仕切りは、電子コンポーネントを静電場または誘導場から保護するのに適しています。 これらの軍用グレードの仕切り板は、静電減衰率が 0.1 秒未満のカーボン充填コポリマーポリプロピレンで作られています。 それらは、バリアを提供し、これらのフィールドが貫通できない静電荷の蓄積を防ぐ導電性材料を備えています。
Quantum Storage Systems のビン仕切りは、電子コンポーネントを静電場または誘導場から保護するのに適しています。 これらの軍用グレードの仕切り板は、静電減衰率が 0.1 秒未満のカーボン充填コポリマーポリプロピレンで作られています。 それらは、バリアを提供し、これらのフィールドが貫通できない静電荷の蓄積を防ぐ導電性材料を備えています。
ウルトラシリーズディバイダー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DSB209 / 210/216 | ¥22,140 | |
A | DSB202 / 204/206 | ¥12,507 | |
A | DSB207 / 208/214 | ¥22,312 | |
A | DSB201 / 203/205 | ¥13,791 |
導電性ディバイダー
Quantum Storage Systems の導電性ディバイダーは、部品を簡単に整理できるように導電性ビン内にコンパートメントを作成するために使用されます。 これらのユニットは、電子機器を電磁干渉、蓄積された電荷、電子誘導場から保護します。 これらのディバイダーは、長さと高さがそれぞれ 10 ~ 17 インチと 4.5 ~ 9.5 インチの幅広い範囲からお選びいただけます。 もご用意しております 仕切り より少ないスペースでより多くのアイテムを保管するための明確なチップアウトとMAGNUMビンおよびハルクコンテナ用。
Quantum Storage Systems の導電性ディバイダーは、部品を簡単に整理できるように導電性ビン内にコンパートメントを作成するために使用されます。 これらのユニットは、電子機器を電磁干渉、蓄積された電荷、電子誘導場から保護します。 これらのディバイダーは、長さと高さがそれぞれ 10 ~ 17 インチと 4.5 ~ 9.5 インチの幅広い範囲からお選びいただけます。 もご用意しております 仕切り より少ないスペースでより多くのアイテムを保管するための明確なチップアウトとMAGNUMビンおよびハルクコンテナ用。
導電性ウルトラシリーズディバイダー
分配器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DIV303 | CG9TQQ | ¥3,352 | 詳細を参照してください。 |
分配器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DIV304 | CG9TQR | ¥2,644 | 詳細を参照してください。 |
シェルフビンディバイダー、8インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DLT-6 | CG9TQT | ¥834 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- モーター用品
- 交通安全
- 実験室のドラフトおよび付属品
- スペーサーとスタンドオフ
- カートンステープラーとシーラー
- バンプキャップ
- シャープコンテナ
- 壁/机/窓温度計
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- BRADY パイプマーカー、水酸化ナトリウム
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、Thermal MagneticTrip
- UNISTRUT 調整可能なブレースフィッティング
- GRUVLOK 可鍛性鉄十字
- AIPHONE ドアステーション
- TENNSCO ディバイダー
- REGAL ジョバー長ツイスト ドリル ビット、ハイ ヘリックス、ハイス、ブライト
- SPEEDGLAS 外側保護板
- BOSCH ベアリングピン
- XCELITE ナットドライバーセット