量子ストレージシステムの導電性ビン
形式 | モデル | 外側の幅 | 高さ | 内側の高さ | 形式 | 仕切り番号を使用します。 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QUS200CO | 4.125 " | 3" | 2.187 " | スタックとハング | 製造元いいえ。DUS200CO | 4-1 / 8」 | 4.375 " | 3.437 " | ¥1,216 | |
B | QSB101CO | 4.125 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB101CO | 4-1 / 8」 | 10.25 " | 3" | ¥4,154 | |
C | QUS210CO | 4.125 " | 3" | 2 13 / 16 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS210CO | 4-1 / 8」 | 4.75 " | 3.437 " | ¥1,912 | |
B | QSB105CO | 4.125 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB105CO | 4-1 / 8」 | 22.125 " | 3" | ¥7,847 | |
B | QSB103CO | 4.125 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB103CO | 4-1 / 8」 | 16.5 " | 3" | ¥5,276 | |
D | QUS220CO | 4.125 " | 3" | 2 13 / 16 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS220CO | 4-1 / 8」 | 6.75 " | 3.437 " | ¥2,479 | |
E | QUS230CO | 5.5 " | 5" | 4.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS235CO | 5-1 / 2」 | 10.25 " | 4.375 " | ¥5,595 | |
F | QSB102CO | 6.625 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB102CO | 6-5 / 8」 | 10.25 " | 5.5 " | ¥5,745 | |
B | QSB106CO | 6.625 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB106CO | 6-5 / 8」 | 22.125 " | 5.5 " | ¥9,464 | |
G | QUS239CO | 8.25 " | 7" | 6.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS239CO | 8-1 / 4」 | 10 " | 6 9 / 16 " | ¥14,220 | |
H | QUS240CO | 8.25 " | 7" | 6.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS240CO | 8-1 / 4」 | 14 " | 6 9 / 16 " | ¥14,250 | |
I | QSB114CO | 8.375 " | 4" | 4" | 必要な | 製造元いいえ。DSB114CO | 8-3 / 8」 | 22.125 " | 7.125 " | ¥17,051 | |
J | QUS255CO | 11 " | 8" | 7.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS255CO | 11 " | 15.125 " | 10 " | ¥29,208 | |
K | QUS235CO | 11 " | 5" | 4.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS235CO | 11 " | 10.25 " | 10 " | ¥8,408 | |
L | QUS270CO | 16.5 " | 11 " | 10.25 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS260CO | 16-1 / 2」 | 17.125 " | 14.75 " | ¥35,455 | |
M | QUS250CO | 16.5 " | 7" | 6.75 " | 積み重ね可能な | 製造元いいえ。DUS240CO | 16-1 / 2」 | 14 " | 14.75 " | ¥24,006 |
導電性ビン
Quantum Storage Systems の ESD 導電性ビンには仕切りスロットが 1 つあり、敏感な電気機器の保管に最適です。 これらはカーボン充填コポリマーポリプロピレン構造を特徴としており、保管されているコンポーネントを誘導フィールドや静電フィールドから確実に保護し、静電減衰率は 0.1 秒未満です。 これらの導電性ビンには、積み重ね可能、入れ子式、およびスタック&ハングビンのバリエーションがあります。 Raptor Supplies 量子ストレージ システムも提供 ESD導電性仕切りボックス 最大55個の短い分割可能なスロットがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガスボンベのロックアウト
- ハードハット冷却製品
- コアリングビットセンタリングビット
- ヒートポンプソレノイドコイル
- 鉄筋腐食ロケーター
- ストレインリリーフ
- レンチ
- A / C冷凍
- モバイルビンカートとワークステーション
- マウントと振動制御
- PANDUIT ケーブルタイ取り付けパッド
- RUBBERMAID マイクロファイバー用務員カート
- VULCAN HART スタッキングキット
- COVENTRY スワブ、クリーンルーム、人間工学、フォーム、ホワイト
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-28 Un
- EATON モーター制御変流器
- THOMAS & BETTS 配線ダクトカバー
- BALDOR / DODGE XT35 鉱山用ウイングプーリー
- WEG I / Oモジュール