QUANTUM STORAGE SYSTEMS 導電性仕切りボックス
形式 | モデル | 外の高さ | 高さ | 内側の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 幅(Width) | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DG93030CO | 3" | 3" | 2.5 " | 22.5 " | 17.5 " | 製造元番号DL93030COおよびDS93030CO | 17-1 / 2」 | 20.625 " | ¥14,698 | |
B | DG91035CO | 3.5 " | 3-1 / 2」 | 3" | 10.875 " | 8.25 " | 製造元番号DL91035COおよびDS91035CO | 8-1 / 4」 | 9.187 " | ¥4,262 | |
C | DG92035CO | 3.5 " | 3-1 / 2」 | 3" | 16.5 " | 10.875 " | 製造元番号DL92035COおよびDS92035CO | 10-7 / 8」 | 14.875 " | ¥6,553 | |
D | DG91050CO | 5" | 5" | 4.5 " | 10.875 " | 8.25 " | 製造元番号DL91050COおよびDS91050CO | 8-1 / 4」 | 9.187 " | ¥5,346 | |
E | DG92060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 16.5 " | 10.875 " | 製造元番号DL92060COおよびDS92060CO | 10-7 / 8」 | 14.875 " | ¥8,230 | |
F | DG93060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 22.5 " | 17.5 " | 製造元番号DL93060COおよびDS93060CO | 17-1 / 2」 | 20.625 " | ¥16,577 | |
G | DG92080CO | 8" | 8" | 7.5 " | 16.5 " | 10.875 " | 製造元番号DL92080COおよびDS92080CO | 10-7 / 8」 | 14.875 " | ¥10,792 | |
H | DG93080CO | 8" | 8" | 7.5 " | 22.5 " | 17.5 " | 製造元番号DL93080COおよびDS93080CO | 17-1 / 2」 | 20.625 " | ¥19,224 | |
I | DG93120CO | 12 " | 12 " | 11.5 " | 22.5 " | 17.5 " | 製造元番号DL93120COおよびDS93120CO | 17-1 / 2」 | 20.625 " | ¥22,593 |
導電性ディバイダーボックス
Quantum Storage Systems の ESD 導電性仕切りボックスは、敏感な電気部品を保管するために設計されています。 容器、カバー、仕切りは永久的に導電性を備えているため (複数回洗濯しても)、静電気の侵入や蓄積を防ぎます。 これらは、保管されている電気アイテムを誘導フィールドまたは静電フィールドから保護するためにカーボン充填コポリマーポリプロピレンで作られており、静電減衰率は 0.1 秒未満です。 これらのボックスには、内部の内容物への埃や損傷を防ぐためのスナップ カバーが付いており、7、11、15、および 55 分割可能なスロットのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies 量子ストレージ システムも提供 ESD導電性ビン スタック可能、ネスト可能、スタック&ハングスタイル。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室サーキュレーター
- ヒートガン
- 戻り止めロックポップとプランジャーピン
- ヒューズクリップ
- トランスアクセサリー
- テープ
- 動力伝達ベルト
- 目の保護具とアクセサリー
- 騒音コントロール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- CARBONE LORRAINE ラプチャーディスク、125 psig
- APPROVED VENDOR ロッドストック、ポリフェニレンサルファイド押し出し
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 火災警報器ブレイクガラスカバー
- RINGERS GLOVES インパクトグローブ、合成皮革パーム素材
- WHITE-RODGERS 二次回路保護を備えたクラス2トランス
- BUSSMANN 6125TDシリーズ時間遅延ミゼットヒューズ
- EDWARDS SIGNALING 点滅するハロゲン
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工のフィッティングスタブサドル
- DAYTON ガイダー
- CONDOR PU コーティング耐切創手袋、カットレベル A5