QUANTUM STORAGE SYSTEMS DG93120CO Esd ディバイダー ボックス 22-1/2 x 17-1/2 x 12 インチ ブラック
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
アイテム価格 | ESD導電性ディバイダーボックス |
色 | ブラック |
高さ | 12 " |
内側の高さ | 11.5 " |
内側の長さ | 20.625 " |
内幅 | 15.625 " |
長さ | 22-1 / 2」 |
長い分周器スロットの数 | 11 |
短い分周器スロットの数 | 55 |
外の高さ | 12 " |
外側の長さ | 22.5 " |
外側の幅 | 17.5 " |
形式 | 分割可能なグリッド |
表面抵抗率 | 105オーム/平方未満。 |
UPC | 651588008997 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DL93120COおよびDS93120CO |
幅(Width) | 17-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 2.69 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外の高さ | 高さ | 内側の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 幅(Width) | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG91035CO | 3.5 " | 3-1 / 2」 | 3" | 10.875 " | 8.25 " | 製造元番号DL91035COおよびDS91035CO | 8-1 / 4」 | 9.187 " | ¥4,262 | ||
DG91050CO | 5" | 5" | 4.5 " | 10.875 " | 8.25 " | 製造元番号DL91050COおよびDS91050CO | 8-1 / 4」 | 9.187 " | ¥5,346 | ||
DG92035CO | 3.5 " | 3-1 / 2」 | 3" | 16.5 " | 10.875 " | 製造元番号DL92035COおよびDS92035CO | 10-7 / 8」 | 14.875 " | ¥6,553 | ||
DG92060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 16.5 " | 10.875 " | 製造元番号DL92060COおよびDS92060CO | 10-7 / 8」 | 14.875 " | ¥8,230 | ||
DG92080CO | 8" | 8" | 7.5 " | 16.5 " | 10.875 " | 製造元番号DL92080COおよびDS92080CO | 10-7 / 8」 | 14.875 " | ¥10,792 | ||
DG93030CO | 3" | 3" | 2.5 " | 22.5 " | 17.5 " | 製造元番号DL93030COおよびDS93030CO | 17-1 / 2」 | 20.625 " | ¥14,698 | ||
DG93060CO | 6" | 6" | 5.5 " | 22.5 " | 17.5 " | 製造元番号DL93060COおよびDS93060CO | 17-1 / 2」 | 20.625 " | ¥16,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。