DAYTON コイルなしソレノイドバルブ、真鍮、500 PSI
形式 | モデル | エアーフロー | 体積係数 | フローレンジ | オリフィス径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ3 | 最大2.8scfm | 0.05 | 0.50〜1.5 gpm | 3 / 64 " | 1.187 " | ¥11,934 | |
A | 3A422 | 最大31.3scfm | 0.12 | 0.08〜1.2 gpm | 1 / 16 " | 1 13 / 16 " | ¥14,460 |
コイルなしの電磁弁、真ちゅう、500 PSI
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置の 2/1 インチ サイズのパイプ内の空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 8 方弁です。 これらのバルブは、油、ガソリンおよび石油ベースの流体に対する耐性を備え、最高 180 度 F までの流体温度に耐えられるように、Buna-N ガスケットを備えた真鍮構造をしています。これらの常閉バルブは、バルブの開閉に直接作用します。 オリフィス直径 3/64 インチおよび 1/16 インチの幅広いソレノイド バルブからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的な環境封じ込めユニット
- その他のツールのタイリング
- 丸のこ盤
- 耳栓フィットテストシステム
- シャフトアダプター
- 収納箱とコンテナ
- クランプ
- 工作機械アクセサリー
- 仕上げツール
- 殺虫剤と害虫駆除
- SK PROFESSIONAL TOOLS コンビネーションレンチ
- PROTO 3/8 "ドライブSAEフレックスソケット
- BRADY 危険タグ、セルフラミネートポリエステル、5-3/4インチ x 3インチ
- DYNAQUIP CONTROLS 電子ボールバルブステンレス鋼
- SMC VALVES バルブマニホールド4ステーション
- APPLETON ELECTRIC 1インチLEDランプ
- AMERICRAFT FAN インテークダンパー、亜鉛メッキ
- PASS AND SEYMOUR ハードユース仕様グレード単極スイッチ
- THOMAS & BETTS L型端子
- EATON KDシリーズ 電子配線用遮断器 Kフレーム